Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 7210120 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών για εύφλεκτο, Τύπος II, Ύψος 10-1/2 ίντσας, κόκκινο | AD2DVD JCN7210120, 7210120Z

JUSTRITE 7210120 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών για εύφλεκτο, Τύπος II, Ύψος 10-1/2 ίντσας, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2DVD Μοντέλο: 7210120Cross Ref: JCN7210120, 7210120Z
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
€199.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ασφαλείας τύπου II
Χωρητικότητα1 gal.
ΧρώμαRed
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Μέγεθος οπής γεμίσματος1.68 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος10.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα9"
Μάνικα έξω από το Dia.0.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.9.5 "
Ποσότητα παλέτας100
Που χρησιμοποιείται γιαΕύφλεκτα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9925
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ73102990000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Να υπερβείτε την προστασία και τη συμμόρφωση με την πρόσθετη ευκολία του AccuFlow; με το Safe-Squeeze; σκανδάλη για ασφαλή και ελεγχόμενη έκχυση. Ο πατενταρισμένος πολλαπλός και αναλογικός έλεγχος ροής της Justrite Safe-Squeeze; Η σκανδάλη σάς παρέχει τα μέσα για να ρυθμίσετε τον ρυθμό ροής όταν χειρίζεστε εύφλεκτα υγρά. Θύρα πλήρωσης με εργονομικό μοχλό ανύψωσης διευκολύνει το γέμισμα. Το εύκαμπτο μεταλλικό στόμιο μήκους 9" (229 mm) βοηθά στον έλεγχο της έκχυσης σε μικρά ανοίγματα. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας επικαλυμμένο χάλυβα, κάθε κουτί ελέγχεται υπό πίεση για να διασφαλιστεί η ποιότητα. Το σκληρό φινίρισμα σκόνης αντέχει στα χημικά και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυστηρής χρήσης. Ανοξείδωτος απαγωγέας φλόγας, εξοπλισμένος σε όλα τα κουτάκια ασφαλείας Justrite, διαχέει τη θερμότητα για να σταματήσει την ανάφλεξη με αναδρομή. Το σφραγισμένο καπάκι διαθέτει αυτόματη ανακούφιση θετικής πίεσης που αερίζει μεταξύ 3 και 5 psig (0.2 έως 0.35 bar) για προστασία από έκρηξη. Μεγάλο Η ζώνη αναγνωριστικού ετικέτας παρέχει χώρο γραφής στα περιεχόμενα ταυτότητας, τη θέση του τμήματος ή το όνομα χρήστη. Όλα τα μεγέθη κουτιών έχουν επιπλέον χωρητικότητα για την προσθήκη λαδιού κινητήρα δύο κύκλων ή άλλων πρόσθετων. Εύκολο στην πλήρωση! Εργονομικός μοχλός ανύψωσης ανοίγει το στόμιο που κλείνει μόνο του φαρδύς για εύκολη πλήρωση. Ένας αντιφλογοκόπτης πλήρους μήκους από ανοξείδωτο χάλυβα διαχέει τη θερμότητα και επιτρέπει την βαθύτερη και ασφαλή εισαγωγή του ακροφυσίου κατά το γέμισμα. Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των κουτιών ασφαλείας τύπου II AccuFlow της Justrite που διατίθενται σε διάφορα χρώματα και είναι κατάλληλα για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών . Αυτό βοηθά στον εντοπισμό συγκεκριμένων υγρών και αποφεύγει τα δαπανηρά σφάλματα όταν χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα υγρά σε ένα εργοτάξιο. Πιστοποιημένα από τα FM, UL/ULC και TÜV, τα κουτιά ασφαλείας Justrite πληρούν επίσης τις απαιτήσεις OSHA και NFPA και συνοδεύονται από εγγύηση δέκα ετών.

Χαρακτηριστικά:

  • Η χρωματική κωδικοποίηση αποφεύγει τα ατυχήματα
  • Ο ανοξείδωτος απαγωγέας φλόγας αποτρέπει την ανάφλεξη με αναδρομή
  • Εύκολο στη χρήση Safe-Squeeze; σκανδάλη για ελεγχόμενη έκχυση
  • Δύο ανοίγματα? ένα για στοχευμένη έκχυση, ένα με εργονομικά σχεδιασμένο μοχλό ανύψωσης για εύκολο γέμισμα
  • Εγκρίθηκε από FM, UL/ULC και TUV. πληροί επίσης τις απαιτήσεις OSHA και NFPA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜάνικα έξω από το Dia.Εκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 7220120 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών για εύφλεκτο, Τύπος II, Ύψος 13-1/4 ίντσες, κόκκινο | AD2DVE JCN7220120, 7220120Z 72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€190.17
JUSTRITE 7250130 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 1 ίντσας για εύφλεκτο, Τύπος II, Ύψος 17-1/2 ίντσας, κόκκινο | AD2DVF JCN7250130, 7250130Z 72501305 gal.17.5 "1"11.75 "€218.83
JUSTRITE 7225130 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 1 ίντσας για εύφλεκτο, Τύπος II, πλάτος 11-3/4 ίντσες, κόκκινο | AE4LYM JCN7225130, 7225130Z 72251302.5 gal.12 "1"11.75 "€195.81
JUSTRITE 7225120 Steel Safety Can, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών για εύφλεκτο, Type II, 2.5 Gallon, 9.5L, Red | CH6GLF 72251202.5 gal.12 "0.625 "-€222.17
JUSTRITE 7250120 Steel Safety Can, 5/8 Inch Metal Hose, Type II, 5 Gallon, 19L, 5/8 Inch Size, Red | CH6GLK 72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€210.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 7210120 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών για εύφλεκτο, Τύπος II, Ύψος 10-1/2 ίντσας, κόκκινο
€199.01 /μονάδα