JUSTRITE 35310 Βάση διεργασίας κυλίνδρων αερίου, 4 κυλίνδρων, εν σειρά, χάλυβας | CD8DGL

JUSTRITE 35310 Βάση διεργασίας κυλίνδρου αερίου, 4 κυλίνδρων, εν σειρά, χάλυβας

Στοιχείο: CD8DGL Μοντέλο: 35310
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,363.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση κυλίνδρου
Χωρητικότητα κυλίνδρου4
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(4) 12 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος14 "
Εξωτερικό ύψος72 "
Εξωτερικό πλάτος51.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.4"
Μέγεθος τρύπας βουνού0.531 "
Όρος ΤύποςΌροφος
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός κυλίνδρων4
Αριθμός οπών στερέωσης4
Ράγα στερέωσης ελέγχων διαδικασίαςΔιπλοί αντηρίδες
Στυλ λουράκιΛουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη
Ιμάντες ανά κύλινδρο2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Σχεδιασμένες για την ασφαλή αποθήκευση και διανομή φιαλών συμπιεσμένου αερίου βιομηχανικής και εμπορικής χρήσης, αυτές οι βάσεις αποθήκευσης βοηθούν στην πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων ανατροπής. Επικαλυμμένο με πούδρα για εξασφάλιση μεγάλης διάρκειας ζωής και χημικής αντοχής. Προανοιγμένες τρύπες στη βάση για τοποθέτηση στο δάπεδο με συνδετήρες ειδικά για την εφαρμογή (δεν περιλαμβάνονται). Δύο ιμάντες στήριξης από πολυπροπυλένιο βαρέως τύπου, 1.5 x 54 ιντσών (38 mm x 1372 mm) και βάρους 1138 lb (516 kg), διαθέτουν χαλύβδινη πόρπη και συγκρατούν τους μεμονωμένους κυλίνδρους με ασφάλεια στο ενσωματωμένο στήριγμα. Για βελτιωμένο επίπεδο ασφάλειας για οποιαδήποτε εγκατάσταση, όλα τα στηρίγματα περιλαμβάνουν ανοίγματα για την εκ των υστέρων τοποθέτηση δευτερευουσών αλυσίδων στήριξης, ένα σετ για κάθε θέση ιμάντα κυλίνδρου.

Χαρακτηριστικά:

  • Τοποθετήστε με ασφάλεια τα χειριστήρια κυλίνδρων και τις συσκευές διασταύρωσης με ενσωματωμένα γόνατα διπλής τοποθέτησης
  • Η συγκολλημένη κατασκευή με χρήση 11-gauge (3 mm) παρέχει δομική ακεραιότητα και μακροζωία
  • Αποκλειστική μπορντούρα προφυλακτήρα με ενισχυμένο βινύλιο προστατεύει τους κυλίνδρους σας από ζημιές ενώ παρέχει επιπλέον πρόσφυση
  • Δέχεται κυλίνδρους από 4 έως 12 ίντσες (102 έως 305 mm) σε διάμετρο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.Μέγεθος τρύπας βουνούΡάγα στερέωσης ελέγχων διαδικασίαςΙμάντες ανά κύλινδροΤιμή
JUSTRITE 35304 Βάση διαδικασίας κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, χάλυβας | CD8DGH 35304(1) 12 "0.406 "Πίνακας2€588.27
JUSTRITE 35306 Βάση διεργασίας κυλίνδρων αερίου, 2 κυλίνδρων, χάλυβας | CD8DGJ 35306(2) 12 "0.406 "Πίνακας1€638.65
RFQ
JUSTRITE 35308 Βάση διεργασίας κυλίνδρων αερίου, 3 κυλίνδρων, χάλυβας | CD8DGK 35308(3) 12 "0.406 "Πίνακας1€724.31
RFQ
JUSTRITE 35312 Βάση διεργασίας κυλίνδρων αερίου, 4 κυλίνδρων, χάλυβας | CD8DGM 35312(4) 12 "0.406 "Πίνακας2€1,331.02
RFQ
JUSTRITE 35314 Βάση διεργασίας κυλίνδρων αερίου, 6 κυλίνδρων, χάλυβας | CD8DGN 35314(6) 12 "0.406 "Πίνακας2€1,277.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35310 Βάση διεργασίας κυλίνδρου αερίου, 4 κυλίνδρων, εν σειρά, χάλυβας
€1,363.09 /μονάδα