JUSTRITE 35222 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 12 κυλίνδρων, τελική φόρτωση, χάλυβας | CD8DEX

JUSTRITE 35222 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 12 κύλινδροι, τελική φόρτιση, χάλυβας

Στοιχείο: CD8DEX Μοντέλο: 35222
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,875.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιρούνια παλετών
Χωρητικότητα κυλίνδρουΠοικίλλει
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(12) 9 ", (6) 12", (2) 21 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος48 "
Εξωτερικό ύψος78 "
Εξωτερικό πλάτος32 "
Αξιολόγηση τείχους προστασίας1 hr.
ΥλικόΧάλυβας, Μαρινίτης Ι
Όρος ΤύποςΠερονοφόρα
Τοποθέτηση ΤύποςΠερονοφόρα
Αριθμός κυλίνδρωνΠοικίλλει
Στυλ λουράκιΔέσιμο καστάνιας - 1 ανά πλευρά
Ιμάντες ανά κύλινδρο1
Χωρητικότητα βάρους4000 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 172.8
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Μεταφέρετε πολλαπλούς κυλίνδρους αερίου με ασφάλεια με περονοφόρο ανυψωτικό, χρησιμοποιώντας αυτές τις παλέτες προσανατολισμένες στο τελικό φορτίο. Ασφαλίστε μια ομάδα κυλίνδρων αερίου χρησιμοποιώντας τους δύο συμπεριλαμβανόμενους ιμάντες συμβατούς με DOT 10,000 lb (4,536 κιλά) που προσαρμόζονται στο πλαίσιο είτε 12, 24 είτε 36 ιντσών (305, 610 ή 915 χλστ.) από το κατάστρωμα . Πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από χάλυβα θερμής έλασης διαμέτρου 11 (3 mm) και χάλυβα δομικών σωλήνων, επικαλυμμένη με σκόνη για εξασφάλιση μακροζωίας και χημικής αντοχής. Μαρινίτης; ΕΓΩ? είναι σήμα κατατεθέν της BNZ Materials, Inc.

Χαρακτηριστικά:

  • εγκλωβισμένος Μαρινίτης; ΕΓΩ? δημιουργεί ένα φράγμα πυρκαγιάς μίας ώρας μεταξύ του καυσίμου και του οξειδωτικού - υπερβαίνει τα ελάχιστα πρότυπα NFPA 55, OSHA και CGA
  • Πλήρως κλειστά κανάλια περονοφόρου ανυψωτικού πλάτους 7.75 ιντσών (197 mm) με αμφίδρομη πρόσβαση
  • Το φινίρισμα με υφή στην παλέτα παρέχει αντιολισθητική επιφάνεια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.ΥλικόΣτυλ λουράκιΧωρητικότητα βάρουςΤιμή
JUSTRITE 35216 Παλέτα περονοφόρου κυλίνδρου αερίου, 14 κυλίνδρων, τελική φόρτιση, χάλυβας, με ράμπα | CD8DEU 35216(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "ΑτσάλιΔέσιμο με καστάνια3600 lbs.€2,285.18
JUSTRITE 35220 Παλέτα περονοφόρου κυλίνδρου αερίου, 21 κυλίνδρων, τελική φόρτιση, χάλυβας, με ράμπα | CD8DEW 35220(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "ΑτσάλιΔέσιμο με καστάνια6000 lbs.€2,458.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35222 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 12 κύλινδροι, τελική φόρτιση, χάλυβας
€3,875.45 /μονάδα