JUSTRITE 35220 Παλέτα περονοφόρου κυλίνδρου αερίου, 21 κυλίνδρων, τελική φόρτιση, χάλυβας, με ράμπα | CD8DEW

JUSTRITE 35220 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 21 κυλίνδρων, τελική φόρτιση, χάλυβας, με ράμπα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DEW Μοντέλο: 35220

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,458.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιρούνια παλετών
Χωρητικότητα κυλίνδρουΠοικίλλει
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος66 "
Εξωτερικό ύψος38 "
Εξωτερικό πλάτος48 "
ΥλικόΑτσάλι
Όρος ΤύποςΠερονοφόρα
Τοποθέτηση ΤύποςΠερονοφόρα
Αριθμός κυλίνδρωνΠοικίλλει
Εξοπλισμένη ράμπαΝαι
Στυλ λουράκιΔέσιμο με καστάνια
Ιμάντες ανά κύλινδρο1
Χωρητικότητα βάρους6000 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 139.5
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Μεταφέρετε πολλαπλούς κυλίνδρους αερίου με ασφάλεια με περονοφόρο ανυψωτικό, χρησιμοποιώντας αυτές τις παλέτες προσανατολισμένες στο τελικό φορτίο. Ασφαλίστε μια ομάδα κυλίνδρων αερίου χρησιμοποιώντας τον ιμάντα 10,000-lb (4,536-kg) συμβατός με DOT που συνδέεται στο πλαίσιο είτε 12-, 24- ή 36-in (305-, 610- ή 915-mm) από το κατάστρωμα. Πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από χάλυβα θερμής έλασης διαμέτρου 11 (3 mm) και χάλυβα δομικών σωλήνων, επικαλυμμένη με σκόνη για εξασφάλιση μακροζωίας και χημικής αντοχής. Για ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση, οι παλέτες περιλαμβάνουν μια αρθρωτή ράμπα 16 ιντσών (406 mm). Μόλις φορτωθεί, η ράμπα ανυψώνεται για να ξαπλώσει επίπεδη πάνω στη μονάδα για συμπαγή αποθήκευση. Βοηθά στη συμμόρφωση με τα OSHA, NFP1, NFPA 55 και CGA.

Χαρακτηριστικά:

  • Πλήρως κλειστά κανάλια περονοφόρου ανυψωτικού πλάτους 7.75 ιντσών (197 mm) με αμφίδρομη πρόσβαση
  • Το φινίρισμα με υφή στην παλέτα παρέχει αντιολισθητική επιφάνεια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.ΥλικόΣτυλ λουράκιΧωρητικότητα βάρουςΤιμή
JUSTRITE 35216 Παλέτα περονοφόρου κυλίνδρου αερίου, 14 κυλίνδρων, τελική φόρτιση, χάλυβας, με ράμπα | CD8DEU 35216(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "ΑτσάλιΔέσιμο με καστάνια3600 lbs.€2,285.18
JUSTRITE 35222 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 12 κυλίνδρων, τελική φόρτωση, χάλυβας | CD8DEX 35222(12) 9 ", (6) 12", (2) 21 "Χάλυβας, Μαρινίτης ΙΔέσιμο καστάνιας - 1 ανά πλευρά4000 lbs.€3,875.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35220 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 21 κυλίνδρων, τελική φόρτιση, χάλυβας, με ράμπα
€2,458.91 /μονάδα