Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 53793 Tube Brush Blue Soft Polypropylene 2 x 19-5/8 In | AC7WUG 38Y533

REMCO 53793 Tube Brush Blue Soft Polypropylene 2 x 19-5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7WUG Μοντέλο: 53793Σταυρός: 38Y533

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€17.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνων και βαλβίδων
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΜπλε
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας5"
Πλάτος πινέλου2"
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΜαλακός πολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
λαβή Μήκος13 25 / 64 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο, ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος19.625 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
REMCO 53792 Tube Brush Green Soft Polypropylene 2 x 19-5/8 In | AC7WUF 38Y532 53792ΠράσινοΠράσινο€17.14
REMCO 53794 Βούρτσα σωλήνων Κόκκινο μαλακό πολυπροπυλένιο 2 x 19-5 / 8 In | AC7WUH 38Y534 53794RedRed€17.14
REMCO 53795 Tube Brush White Soft Polypropylene 2 x 19-5 / 8 In | AC7WUJ 38Y535 53795ΆσπροΆσπρο€17.14
REMCO 53796 Βούρτσα σωλήνων Κίτρινο μαλακό πολυπροπυλένιο 2 x 19-5 / 8 In | AC7WUK 38Y536 53796ΚίτρινοΚίτρινο€17.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 53793 Tube Brush Blue Soft Polypropylene 2 x 19-5/8 In
€17.14 /μονάδα