JUSTRITE 35218 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 21 κυλίνδροι, τελική φόρτωση, χάλυβας | CD8DEV

JUSTRITE 35218 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 21 κύλινδροι, τελική φόρτιση, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DEV Μοντέλο: 35218

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,031.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιρούνια παλετών
Χωρητικότητα κυλίνδρουΠοικίλλει
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος48 "
Εξωτερικό ύψος38 "
Εξωτερικό πλάτος48 "
ΥλικόΑτσάλι
Όρος ΤύποςΠερονοφόρα
Τοποθέτηση ΤύποςΠερονοφόρα
Αριθμός κυλίνδρωνΠοικίλλει
Στυλ λουράκιΔέσιμο με καστάνια
Ιμάντες ανά κύλινδρο1
Χωρητικότητα βάρους6000 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 124.65
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Μεταφέρετε πολλαπλούς κυλίνδρους αερίου με ασφάλεια με περονοφόρο ανυψωτικό, χρησιμοποιώντας αυτές τις παλέτες προσανατολισμένες στο τελικό φορτίο. Ασφαλίστε μια ομάδα κυλίνδρων αερίου χρησιμοποιώντας τον ιμάντα 10,000-lb (4,536-kg) συμβατός με DOT που συνδέεται στο πλαίσιο είτε 12-, 24- ή 36-in (305-, 610- ή 915-mm) από το κατάστρωμα. Πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από χάλυβα θερμής έλασης διαμέτρου 11 (3 mm) και χάλυβα δομικών σωλήνων, επικαλυμμένη με σκόνη για εξασφάλιση μακροζωίας και χημικής αντοχής. Βοηθά στη συμμόρφωση με τα OSHA, NFP1, NFPA 55 και CGA.

Χαρακτηριστικά:

  • Πλήρως κλειστά κανάλια περονοφόρου ανυψωτικού πλάτους 7.75 ιντσών (197 mm) με αμφίδρομη πρόσβαση
  • Το φινίρισμα με υφή στην παλέτα παρέχει αντιολισθητική επιφάνεια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.Χωρητικότητα βάρουςΤιμή
JUSTRITE 35210 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 6 κυλίνδρων, τελική φόρτωση, χάλυβας | CD8DEQ 35210(6) 9 "2400 lbs.€1,804.09
JUSTRITE 35212 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 6 κυλίνδρων, τελική φόρτιση, χάλυβας, με ράμπα | CD8DER 35212(6) 9 ", (4) 12", (1) 21 "2400 lbs.€2,392.09
JUSTRITE 35214 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 14 κυλίνδρων, τελική φόρτωση, χάλυβας | CD8DET 35214(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "3600 lbs.€1,737.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35218 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 21 κύλινδροι, τελική φόρτιση, χάλυβας
€2,031.27 /μονάδα