Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 29987 Sump Liner, Fume Hood, 31 Gallon, 48 Inch Size | CD8CKV

JUSTRITE 29987 Sump Liner, Fume Hood, 31 Gallon, 48 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CKV Μοντέλο: 29987
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
€323.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάφος σκάφους
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος16.938 "
Μήκος44.125 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Προστατέψτε τους εργαζόμενους, μειώστε τους κινδύνους πυρκαγιάς και βελτιώστε την παραγωγικότητα αποθηκεύοντας εύφλεκτα καύσιμα και χημικά σε ντουλάπια ασφαλείας που συμμορφώνονται με τον κώδικα. Σχεδιασμένο για να πληροί τα πρότυπα OSHA και NFPA, Sure-Grip; Τα ντουλάπια EX είναι κατασκευασμένα από στιβαρό διπλό τοίχωμα πάχους 18 διαμετρήματος (1 mm), συγκολλημένο χάλυβα με μονωτικό χώρο αέρα 1-1/2" (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Πόρτες υψηλής απόδοσης, αυτομανδάλωσης κλείνουν εύκολα και με ασφάλεια για μέγιστη προστασία σε συνθήκες πυρκαγιάς. Μηχανισμός κλεισίματος ασφαλούς αστοχίας διασφαλίζει ότι το σύστημα μανδάλωσης σφαίρας από ανοξείδωτο χάλυβα τριών σημείων λειτουργεί κάθε φορά. Για πρόσθετη ασφάλεια, η λαβή U-Loc? συνοδεύεται από κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή δέχεται προαιρετικό λουκέτο Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες Haz-Alert; είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Τα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ράφια από γαλβανισμένο χάλυβα SpillSlope? κατευθύνουν τις διαρροές στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος ενός στεγανού κάρτερ 2" (51 mm). Προσαρμόζονται σε κέντρα 3" (76 mm) για ευέλικτη αποθήκευση. Τα ντουλάπια διαθέτουν επίσης διπλούς αεραγωγούς με απαγωγείς φλόγας, τέσσερα ρυθμιζόμενα αυτοεπιπεδούμενα πόδια, σύνδεσμο γείωσης και τρίγλωσση προειδοποιητική ετικέτα. Ανθεκτικό φινίρισμα χωρίς μόλυβδο εποξειδική/πολυεστερική πούδρα παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή. Όλα τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από FM και συνοδεύονται από εγγύηση δέκα ετών. Τα μοντέλα που κλείνουν μόνοι τους πληρούν επίσης το NFPA1 και τον Διεθνή Κώδικα Πυρασφάλειας. Κλείνουν και ασφαλίζουν αυτόματα όταν λιώσει ένας εύτηκτος σύνδεσμος στους 165?F (74?C ) υπό συνθήκες πυρκαγιάς Μοναδικός, κρυφός μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος προσφέρει πρόσβαση χωρίς εμπόδια στο περιεχόμενο.

Χαρακτηριστικά:

  • Τοποθετήστε μέσα στο κάτω κάρτερ ενός ντουλαπιού ασφαλείας για πρόσθετη προστασία
  • Πολυαιθυλένιο
  • Ελαφρώς καμπυλωτό άκρο παρέχει πρόσθετη προστασία από διαρροές και διαρροές
  • Ταιριάζει σε ντουλάπι 31 γαλονιού κάτω από την κουκούλα καπνού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
JUSTRITE 29986 Sump Liner, Fume Hood, 19 Gallon, 30 Inch Size | CD8CKU 2998626.125 "€309.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 29987 Sump Liner, Fume Hood, 31 Gallon, 48 Inch Size
€323.93 /μονάδα