Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 29916 VOC Filter For Inside Safety Cabine, Pack Of 2 | AC8EXP JCB29916SS

JUSTRITE 29916 Φίλτρο VOC για εσωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8EXP Μοντέλο: 29916Cross Ref: JCB29916SS

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€360.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρα
Ύψος2.75 "
Μήκος8.75 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.2.25 "
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ εξαερισμού
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ84213980900
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Εγκατάσταση VaporTrap; Φίλτρο για τη μείωση των επιβλαβών ατμών VOC μέσα στα ντουλάπια ασφαλείας σας. Το μέσο φίλτρου ενεργού άνθρακα που περιέχεται σε ένα φυσίγγιο πλέγματος από ανοξείδωτο χάλυβα απορροφά τους πτητικούς οργανικούς χημικούς ατμούς από τα ντουλάπια αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών. Η στιβαρή μαγνητισμένη βάση 4" x 5-1/2" (102 mm x 139 mm) προσφέρει ευέλικτη τοποθέτηση οπουδήποτε μέσα στο ντουλάπι. Η περιοχή σημειογραφίας ημερομηνίας στην ετικέτα χρησιμεύει ως υπενθύμιση για αντικατάσταση. Ο κύκλος ζωής ποικίλλει ανάλογα με τους τύπους και τις συγκεντρώσεις ατμών. Σημείωση: Λόγω μεταβλητών όπως το ίδιο το χημικό, η καθαρότητά του ή η τάση ατμών του, η θερμοκρασία, η υγρασία, η ηλικία του άνθρακα κ.λπ., είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι ρυθμοί απορρόφησης ατμών VOC. Το Justrite VaporTrap; Το φίλτρο άνθρακα δεν προορίζεται για χρήση ως υποκατάστατο για τη χρήση ασφαλών κλειστών δοχείων όπως απαιτείται από τον OSHA και την EPA. Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τις διαρροές και τα υπολείμματα από το ντουλάπι και τα δοχεία.

Χαρακτηριστικά:

  • Μειώνει την έκθεση με εισπνοή σε πτητικές οργανικές ενώσεις
  • Πακέτο δύο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 29916 Φίλτρο VOC για εσωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, πακέτο 2
€360.68 /μονάδα