Το Justrite EcoPolyBlend; Το Κέντρο συσσώρευσης (6 τύμπανα, κίτρινο, μοντέλο 28658) προσφέρει αξιόπιστο, υψηλής απόδοσης έλεγχο δευτερογενούς διαρροής και είναι σχεδόν αδιαπέραστο από χημικά, συμπεριλαμβανομένων οξέων και διαβρωτικών. Αυτό το κίτρινο μοντέλο με 6 τύμπανα, υψηλής ορατότητας έχει διαστάσεις 73 ίντσες Π x 5.5 Ύψ x 49 σε Β (1854 mm Π x 140 mm Υ x 1245 mm Β) και είναι κατασκευασμένο από 30% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο. Με καθαρό βάρος 88.3 lb (40.1 kg) και φέρουσα ικανότητα 7500 lb (3402 kg), διαθέτει απρόσκοπτη σχεδίαση για να διασφαλίζει ότι τυχόν διαρροές ή διαρροές συλλαμβάνονται στο κάρτερ, πριν φτάσουν στην αποχέτευση του δαπέδου ή δημιουργήσουν ολίσθηση. κίνδυνος. Οι οικονομικές, χαμηλού προφίλ δευτερεύουσες πλατφόρμες συγκράτησης μας είναι κατασκευασμένες με στιβαρές, αυτοτοποθετημένες σχάρες που έχουν πάχος σχεδόν 2.5 ίντσες (64 mm), προσφέροντας ανώτερη αντοχή στις ρωγμές και εύκολη αφαίρεση για σωστό καθαρισμό. Βοηθούν επίσης το περιβάλλον χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο, μεταβιομηχανικό, ανθεκτικό πολυαιθυλένιο που διαφορετικά θα είχε απορριφθεί στη ροή των απορριμμάτων. Δεδομένου ότι τα κέντρα συσσώρευσης είναι αρθρωτά, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σύστημα που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες χωρητικότητας σας, με προαιρετικά συνδετικά κλιπ για να κλειδώνουν σταθερά τις μονάδες μεταξύ τους κατά την επέκταση. Τα κάρτερ παραμένουν χωριστά, αλλά εάν χρειάζεστε συνεχές κάρτερ, υπάρχει προαιρετικό κάρτερ σε κάρτερ; Κιτ αποστράγγισης (μοντέλο 28927) που ενώνει αρθρωτά κέντρα μεταξύ τους επί τόπου. Αυτό επιτρέπει επίσης την πλήρη συμμόρφωση με την EPA και τον κώδικα πυρκαγιάς, εφόσον οι συνδυασμένες χωρητικότητες του κάρτερ πληρούν τον στόχο των 66 gal (250 L). Γιατι το χρειαζεσαι? Όταν συμβαίνουν αναπόφευκτα διαρροές, η ύπαρξη αξιόπιστων κέντρων συσσώρευσης θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά μεταξύ της σύλληψης διαρροών και της δυνατότητας επικίνδυνων υλικών να φτάσουν στο περιβάλλον. Τα φιλικά προς το περιβάλλον κέντρα συσσώρευσης EcoPolyBlend είναι το τέλειο δευτερεύον χαρακτηριστικό περιορισμού για την αποτροπή διαρροών και διαρροών στο χώρο εργασίας. Διατηρούν τα μικρά συμβάντα υπό έλεγχο και προσφέρουν πλήρη συμμόρφωση με την ασφάλεια όταν χρησιμοποιούνται παράλληλα με τα διαθέσιμα κλιπ σύνδεσης και τα κιτ αποστράγγισης από κάρτερ σε κάρτερ. Τα κέντρα συσσώρευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλα δοχεία, συμπεριλαμβανομένων κάδων ή δοχείων που αποθηκεύουν τα πάντα, από αλκοόλες τριβής και υλικά καθαρισμού μέχρι λίπη και λάδια. Αυτά τα κέντρα συσσώρευσης διαρροής είναι επίσης εξαιρετικά για χρήση για μεγάλες βιομηχανικές μπαταρίες που μπορεί να διαρρέουν οξέα και χημικά.
Χαρακτηριστικά:
- Προφυλάξτε τους εργαζομένους από τυχαία γλιστρήματα σε εσωτερικούς χώρους και αποφύγετε το δαπανηρό κόστος καθαρισμού των στρωμάτων
- EcoPolyBlend; Το κίτρινο υψηλής ορατότητας ανακυκλώνεται κατά 30%.
- Προστατεύει από τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων από διαρροές και διαρροές
- Χωρητικότητα κάρτερ 73 gal (276 L)
- Συνδυάστε αρθρωτές μονάδες 2, 4, 6 και 8 τυμπάνων για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα συστήματα σε συμμόρφωση με τους κωδικούς NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC και πυρκαγιάς
- Το ανακυκλωμένο περιεχόμενο εξοικονομεί πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια και χώρο υγειονομικής ταφής