Η παλέτα συγκράτησης τυμπάνων Justrite 28654 έχει σχεδιαστεί για αυτόνομη χρήση με μικρά βαρέλια και δοχεία για τον περιορισμό διαρροών και μπορεί εύκολα να συνδεθεί με άλλες μονάδες για να συνδυάσει την ικανότητα διαρροής, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και συμβατό με EPA σύστημα για την ασφαλή αποθήκευση τυμπάνων 55 γαλονιών. Αυτή η παλέτα περιορισμού χρησιμοποιείται ευρέως σε αποθήκες, εργοτάξια, εργαστήρια και εγκαταστάσεις παραγωγής.
Χαρακτηριστικά:
- Η παλέτα περιορισμού διαρροής τυμπάνου Justrite 28654 είναι κατασκευασμένη από υλικό πολυαιθυλενίου EcoPolyBlend που προστατεύεται από υπεριώδη ακτινοβολία για να αντέχει τα χημικά και τη διάβρωση, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αντοχή και απόδοση.
- Η απρόσκοπτη κατασκευή του εξαλείφει τον κίνδυνο διαρροών, αποτρέποντας τη διαρροή τους στο πάτωμα ή την πρόκληση μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα του κάρτερ αυτής της παλέτας περιορισμού;
Α. 24 γαλόνια.
Ε. Γιατί χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο σε αυτήν την παλέτα περιορισμού;
Η παλέτα περιορισμού διαρροής τυμπάνων A. Justrite 28654 είναι κατασκευασμένη από 30% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο για μειωμένη ρύπανση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και χώρου υγειονομικής ταφής.
Ε. Ποια είναι η φέρουσα ικανότητα αυτής της παλέτας περιορισμού διαρροής τυμπάνου Justrite 28654;
Α. 2500 λίβρες.
Ε. Πώς να αφαιρέσετε το υγρό από το κάρτερ στην παλέτα περιορισμού διαρροής τυμπάνου Justrite 28654;
Α. Περιλαμβάνονται με αποχέτευση για την απομάκρυνση των υγρών που συλλέγονται στο κάρτερ.
Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτής της παλέτας περιορισμού διαρροής τυμπάνου Justrite 28654;
Α. Έχουν χωρητικότητα 2500 lb.
Ε. Πόσα τύμπανα μπορεί να χωρέσει αυτή η παλέτα συγκράτησης τυμπάνων Justrite 28654;
Α. Μπορεί να φιλοξενήσει 2 τύμπανα των 55 γαλονιών το καθένα.