JUSTRITE 28650 Ράμπα για 2 τύμπανα και μεγαλύτερο κέντρο συσσώρευσης, πολυαιθυλένιο, κίτρινο | AE2CXX JEN28650YL

JUSTRITE 28650 Ράμπα για 2 τύμπανα και μεγαλύτερο κέντρο συσσώρευσης, πολυαιθυλένιο, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2CXX Μοντέλο: 28650Σταυρός: JEN28650YL

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€293.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεντρική ράμπα συσσώρευσης
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος33 "
Ύψος6.25 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Ποσότητα παλέτας10
ΣειρέςEcoPolyBlend
Θερμ. Εύρος-30 βαθμ. έως 120 βαθμούς φά
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ39269097900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ράμπα Justrite για 2 τύμπανα και μεγαλύτερα EcoPolyBlend; Τα κέντρα συσσώρευσης (κίτρινο - μοντέλο 28650) σας επιτρέπουν να φορτώνετε και να ξεφορτώνετε βαριά τύμπανα στα κέντρα με ευκολία. Τοποθετήστε τη ράμπα οπουδήποτε σε μέγεθος κέντρων συσσώρευσης 2 τυμπάνων ή μεγαλύτερων για να διευκολύνετε και ασφαλέστερα τον καθημερινό χειρισμό υλικών. Κάθε ράμπα έχει διαστάσεις 48 in W x 33 in D x 6.25 in H (1219 mm x 838 mm x 159 mm), με καθαρό βάρος 41.0 lb (18.6 kg) και ασφαλές επιτρεπόμενο ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο 1000 lb (454 kg) με βάση ένα εύρος θερμοκρασίας υπηρεσίας από -30?F έως 120?F (-39?C έως 49?C). Γιατι το χρειαζεσαι? Η χρήση κέντρων συσσώρευσης είναι σημαντική για τον μετριασμό της διαρροής και της διαρροής από τα τύμπανα, αλλά εάν δεν μπορείτε να φορτώσετε εύκολα τα τύμπανα σε αυτά, μπορεί να οδηγήσει σε περιττή διαρροή. Οι ράμπες Justrite έχουν αντιολισθητικές νευρώσεις που επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση για τη μετακίνηση τυμπάνων πάνω και έξω από τα κέντρα συσσώρευσης, καθιστώντας τις ιδανική προσθήκη για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας σε πολλά επίπεδα. Η μείωση του επιπέδου δυσκολίας μειώνει τον κίνδυνο που ενέχει η κίνηση των τυμπάνων, ειδικά εκείνων που είναι γεμάτα με επικίνδυνα υγρά, και βελτιώνει απτά ολόκληρο το σύστημα περιορισμού της διαρροής.

Χαρακτηριστικά:

  • Ειδικά σχεδιασμένο για φόρτωση και εκφόρτωση τυμπάνων στο EcoPolyBlend; κέντρα συσσώρευσης
  • Οι αντιολισθητικές νευρώσεις παρέχουν μέγιστη ασφάλεια για τα κινούμενα τύμπανα
  • Φέρουσα ικανότητα 1000 lb (454 kg)
  • Κατασκευασμένο από μη ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
JUSTRITE 28687 Ράμπα για 2 τύμπανα και μεγαλύτερο κέντρο συσσώρευσης, Μαύρο | AE4MGP JEN28687BL 28687Μαύρη€642.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28650 Ράμπα για 2 τύμπανα και μεγαλύτερο κέντρο συσσώρευσης, πολυαιθυλένιο, κίτρινο
€293.36 /μονάδα