JUSTRITE 28472 Waterfill Drain Cover, 42 x 66 Inch Size | CD8CJL JEN28472BL

JUSTRITE 28472 Κάλυμμα αποστράγγισης Waterfill, Μέγεθος 42 x 66 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CJL Μοντέλο: 28472Σταυρός: JEN28472BL

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€338.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα αποστράγγισης
ΧρώμαΜαύρη
Εξωτερικό βάθος66 "
Εξωτερικό μήκος66 "
Εξωτερικό πλάτος42 "
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Διπλωμένο ύψος6"
Διπλό μήκος18 "
Διπλωμένο πλάτος16 "
Εσωτερικό βάθος66 "
Εσωτερικό πλάτος42 "
ΥλικόΎφασμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ63079098990
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τοποθετήστε κάλυμμα ως προληπτικό μέτρο για να σφραγίσετε τις αποχετεύσεις πριν από πλύσεις, συντήρηση ή άλλες εργασίες καθαρισμού που μπορεί να επιτρέψουν ρύπους στα κοντινά συστήματα νερού. Διαθέτει βύσμα ώθησης που ανοίγει εύκολα για πλήρωση με τυπικό σωλήνα νερού. Παραγγείλετε ένα μέγεθος καλύμματος που επικαλύπτει το άνοιγμα αποστράγγισης τουλάχιστον 6 ιντσών (152 mm) σε κάθε άκρη. Για να αποτρέψετε την απώλεια επαφής των άκρων με την επιφάνεια του εδάφους, μην γεμίζετε πάνω από 5 ίντσες (127 mm) σε ύψος. Η μακροχρόνια ανθεκτική κατασκευή EnGuard?V, Τροποποιημένο PVC με επίστρωση υφάσματος αντιστέκεται στις ζημιές που προκαλούνται από τις ακτίνες UV. Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς EPA για τα όμβρια ύδατα.

Χαρακτηριστικά:

  • Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και αποτρέψτε την είσοδο ρύπων απορροής στις αποχετεύσεις όμβριων υδάτων
  • Χρησιμοποιείται σε πολλαπλές εφαρμογές
  • Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ομβρίων υδάτων της EPA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28468 Waterfill Drain Cover, 30 x 30 inch Size | CD8CJJ JEN28468BL 2846815 "30 "30 "€192.30
JUSTRITE 28470 Waterfill Drain Cover, 42 x 42 Inch Size | CD8CJK JEN28470BL 2847016 "42 "42 "€222.92
JUSTRITE 28474 Waterfill Drain Cover, 58 x 58 Inch Size | CD8CJM JEN28474BL 2847429 "58 "58 "€474.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28472 Κάλυμμα αποστράγγισης Waterfill, Μέγεθος 42 x 66 ίντσες
€338.63 /μονάδα