Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 28468 Waterfill Drain Cover, 30 x 30 inch Size | CD8CJJ JEN28468BL

JUSTRITE 28468 Κάλυμμα αποστράγγισης Waterfill, Μέγεθος 30 x 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CJJ Μοντέλο: 28468Σταυρός: JEN28468BL
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
€192.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα αποστράγγισης
ΧρώμαΜαύρη
Εξωτερικό βάθος30 "
Εξωτερικό μήκος30 "
Εξωτερικό πλάτος30 "
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Διπλωμένο ύψος3"
Διπλό μήκος15 "
Διπλωμένο πλάτος15 "
Εσωτερικό βάθος30 "
Εσωτερικό πλάτος30 "
ΥλικόΎφασμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ63079098990
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τοποθετήστε κάλυμμα ως προληπτικό μέτρο για να σφραγίσετε τις αποχετεύσεις πριν από πλύσεις, συντήρηση ή άλλες εργασίες καθαρισμού που μπορεί να επιτρέψουν ρύπους στα κοντινά συστήματα νερού. Διαθέτει βύσμα ώθησης που ανοίγει εύκολα για πλήρωση με τυπικό σωλήνα νερού. Παραγγείλετε ένα μέγεθος καλύμματος που επικαλύπτει το άνοιγμα αποστράγγισης τουλάχιστον 6 ιντσών (152 mm) σε κάθε άκρη. Για να αποτρέψετε την απώλεια επαφής των άκρων με την επιφάνεια του εδάφους, μην γεμίζετε πάνω από 5 ίντσες (127 mm) σε ύψος. Η μακροχρόνια ανθεκτική κατασκευή EnGuard?V, Τροποποιημένο PVC με επίστρωση υφάσματος αντιστέκεται στις ζημιές που προκαλούνται από τις ακτίνες UV. Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς EPA για τα όμβρια ύδατα.

Χαρακτηριστικά:

  • Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και αποτρέψτε την είσοδο ρύπων απορροής στις αποχετεύσεις όμβριων υδάτων
  • Χρησιμοποιείται σε πολλαπλές εφαρμογές
  • Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ομβρίων υδάτων της EPA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28470 Waterfill Drain Cover, 42 x 42 Inch Size | CD8CJK JEN28470BL 2847016 "42 "42 "€222.92
JUSTRITE 28472 Waterfill Drain Cover, 42 x 66 Inch Size | CD8CJL JEN28472BL 2847216 "66 "42 "€338.63
JUSTRITE 28474 Waterfill Drain Cover, 58 x 58 Inch Size | CD8CJM JEN28474BL 2847429 "58 "58 "€474.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28468 Κάλυμμα αποστράγγισης Waterfill, Μέγεθος 30 x 30 ίντσες
€192.30 /μονάδα