JUSTRITE 28444 Flex Tray, PVC, 55 Gallon, Μαύρο | AH3QEF JEN28444BL

JUSTRITE 28444 Δίσκος Flex, PVC, 55 Gallon, Μαύρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3QEF Μοντέλο: 28444Σταυρός: JEN28444BL

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€622.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος διαρροών
Χωρητικότητα55 gal.
ΧρώμαΜαύρη
Εξωτερικό ύψος6"
Εξωτερικό μήκος48 "
Εξωτερικό πλάτος48 "
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Διπλωμένο ύψος7"
Διπλό μήκος62 "
Διπλωμένο πλάτος5"
Μέσα σε ύψος6"
Εσωτερικό Μήκος48 "
Εσωτερικό πλάτος48 "
ΥλικόΎφασμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ63079098900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ασφαλής και αξιόπιστος για εργασίες καθαρισμού επιτραπέζιων εξαρτημάτων και μεταφοράς υγρών που περιλαμβάνουν προϊόντα πετρελαίου και οξέα, ο Mini-Berm Flex Tray είναι κατασκευασμένος από στιβαρό ύφασμα EnGuard?V, τροποποιημένο με επίστρωση PVC. Διαθέτει άκαμπτα γωνιακά στηρίγματα και στιβαρούς τοίχους από αφρώδες υλικό. Κάθε μπέρμα συνοδεύεται από εξάρτημα αποστράγγισης NPT 1 ιντσών. Απλώς συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και μεταφέρετε υγρά για απόρριψη. Εύκολη αναδίπλωση και αποθήκευση. περιλαμβάνεται λουράκι χρησιμότητας. Βοηθά στη συμμόρφωση με την EPA για περιορισμό και πρόληψη διαρροών (SPCC).

Χαρακτηριστικά:

  • Συμπαγής, φορητός έλεγχος διαρροής για σκληρά και επικίνδυνα χημικά
  • Ασφαλής και αξιόπιστη
  • Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς EPA SPCC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28442 Flex Tray, PVC, 30 Gallon, Μαύρο | AH3QEE JEN28442BL 2844230 gal.5"36 "36 "€43.96
JUSTRITE 28446 Flex Tray, PVC, 70 Gallon, Μαύρο | AH3QEG JEN28446BL 2844670 gal.8"-48 "€614.46
JUSTRITE 28448 Flex Tray, PVC, 110 Gallon, Μαύρο | AH3QEH JEN28448BL 28448110 gal.8"72 "60 "€939.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28444 Δίσκος Flex, PVC, 55 Gallon, Μαύρος
€622.56 /μονάδα