JUSTRITE 28448 Flex Tray, PVC, 110 Gallon, Μαύρο | AH3QEH JEN28448BL

JUSTRITE 28448 Δίσκος Flex, PVC, 110 Gallon, Μαύρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3QEH Μοντέλο: 28448Σταυρός: JEN28448BL

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€939.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος διαρροών
Χωρητικότητα110 gal.
ΧρώμαΜαύρη
Εξωτερικό ύψος6"
Εξωτερικό μήκος72 "
Εξωτερικό πλάτος60 "
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Διπλωμένο ύψος8"
Διπλό μήκος62 "
Διπλωμένο πλάτος8"
Μέσα σε ύψος6"
Εσωτερικό Μήκος72 "
Εσωτερικό πλάτος60 "
ΥλικόΎφασμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ63079098900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ασφαλής και αξιόπιστος για εργασίες καθαρισμού επιτραπέζιων εξαρτημάτων και μεταφοράς υγρών που περιλαμβάνουν προϊόντα πετρελαίου και οξέα, ο Mini-Berm Flex Tray είναι κατασκευασμένος από στιβαρό ύφασμα EnGuard?V, τροποποιημένο με επίστρωση PVC. Διαθέτει άκαμπτα γωνιακά στηρίγματα και στιβαρούς τοίχους από αφρώδες υλικό. Εύκολη αναδίπλωση και αποθήκευση. περιλαμβάνεται λουράκι χρησιμότητας. Βοηθά στη συμμόρφωση με την EPA για περιορισμό και πρόληψη διαρροών (SPCC).

Χαρακτηριστικά:

  • Συμπαγής, φορητός έλεγχος διαρροής για σκληρά και επικίνδυνα χημικά
  • Ασφαλής και αξιόπιστη
  • Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς EPA SPCC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28442 Flex Tray, PVC, 30 Gallon, Μαύρο | AH3QEE JEN28442BL 2844230 gal.5"36 "36 "€43.96
JUSTRITE 28444 Flex Tray, PVC, 55 Gallon, Μαύρο | AH3QEF JEN28444BL 2844455 gal.5"48 "48 "€622.56
JUSTRITE 28446 Flex Tray, PVC, 70 Gallon, Μαύρο | AH3QEG JEN28446BL 2844670 gal.8"-48 "€614.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28448 Δίσκος Flex, PVC, 110 Gallon, Μαύρος
€939.46 /μονάδα