JUSTRITE 28434 Αδιάβροχο Tarp, 120 Inch Length x 60 Inch Width, Black | AG3EBA JEN28434BL

JUSTRITE 28434 Αδιάβροχο μουσαμά, 120 ίντσες μήκος x 60 ίντσες πλάτος, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EBA Μοντέλο: 28434Σταυρός: JEN28434BL

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€299.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαρπ
ΧρώμαΜαύρη
Εξωτερικό βάθος120 "
Εξωτερικό μήκος120 "
Εξωτερικό πλάτος60 "
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Διπλωμένο ύψος5"
Διπλό μήκος12 "
Διπλωμένο πλάτος18 "
ΥλικόΎφασμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ6306192100

Λεπτομέρειες:

Προστατέψτε τα τύμπανα και τον εξοπλισμό για να αποφύγετε μόλυνση ή ζημιά. Οι ορειχάλκινοι δακτύλιοι στις γωνίες προσφέρουν έναν βολικό τρόπο για να στερεώσετε το μουσαμά στη θέση του. Προστατέψτε τον εξοπλισμό από τις σκληρές επιπτώσεις του άμεσου ηλιακού φωτός, της άμμου, της σκόνης και της βροχής με αυτά τα προστατευτικά καλύμματα. Το αδιάβροχο, ελαφρύ ύφασμα με επικάλυψη βινυλίου μειώνει την επίδραση του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα under berm για πρόσθετη διάτρηση και αντοχή στη φθορά. Διαστάσεις: 5-ft Π x 10-ft L Αναδιπλωμένο: 18"Π x 16"Μ x 6"Υ

Χαρακτηριστικά:

  • Προστατέψτε τα τύμπανα και τον εξοπλισμό για να αποφύγετε μόλυνση ή ζημιά
  • Προστατέψτε τον εξοπλισμό από τις σκληρές επιπτώσεις του άμεσου ηλιακού φωτός, της άμμου, της σκόνης και της βροχής
  • Το αδιάβροχο, ελαφρύ ύφασμα με επικάλυψη βινυλίου μειώνει την επίδραση του περιβάλλοντος
  • Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα under berm για πρόσθετη διάτρηση και αντοχή στη φθορά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιπλωμένο πλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28432 Αδιάβροχο Tarp, 60 Inch Length x 60 Inch Width, Black | AG3EAZ JEN28432BL 2843212 "€99.43
JUSTRITE 28436 Αδιάβροχο Tarp, 120 Inch Length x 120 Inch Width, Black | AG3EBB JEN28436BL 2843618 "€343.98
JUSTRITE 28438 Αδιάβροχο Tarp, 144 Inch Length x 120 Inch Width, Black | AG3EBC JEN28438BL 2843818 "€239.54
JUSTRITE 28439 Αδιάβροχο Tarp, 240 Inch Length x 120 Inch Width, Black | AG3EBD JEN28439BL 2843918 "€281.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28434 Αδιάβροχο μουσαμά, 120 ίντσες μήκος x 60 ίντσες πλάτος, μαύρο
€299.06 /μονάδα