Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 28168 Πολλαπλή κονσόλα ασφαλείας Hplc, από ανοξείδωτο χάλυβα | AB4LFZ 1YNL2

JUSTRITE 28168 Πολλαπλή θήκη ασφαλείας Hplc, από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4LFZ Μοντέλο: 28168Cross Ref: 1YNL2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€493.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλή
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος2.125 "
Μήκος8.75 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Συλλέξτε με ασφάλεια τα απόβλητα από έως και τέσσερις γραμμές απορριμμάτων από διαδικασίες HPLC σε ένα εξάρτημα εισαγωγής. Το κιτ φιλοξενεί γραμμές OD 1/16" (2 mm) ή OD 1/8" (3 mm). Περίπου 3-1/2" (89 mm) μήκος και κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα αρ. 316, η πολλαπλή ταιριάζει μόνο σε ένα εξάρτημα εισαγωγής από ανοξείδωτο χάλυβα. Τέσσερις θύρες κουμπώνονται για να χωρέσουν 1/4-28 σπειρώματα των παρεχόμενων εξαρτημάτων. PEEK Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν τέσσερα το καθένα: 1/16" (2-mm) και 1/8" (3-mm) σωλήνες OD με αντίστοιχους συνδέσμους PCTFE για προσαρμογή συμπίεσης της γραμμής απορριμμάτων. Παρέχονται τέσσερα πώματα βύσματος για το κλείσιμο αχρησιμοποίητων θυρών. Πολλαπλές Οι πολλαπλές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ειδικά σχεδιασμένο δοχείο ταχείας αποσύνδεσης, εφόσον ένα εξάρτημα παραμένει αχρησιμοποίητο. Το δοχείο ασφαλείας με εγκατεστημένη πολλαπλή είναι συμβατό με το OSHA και πληροί τον κώδικα NFPA 30. Χρησιμοποιείται σε στρογγυλά δοχεία, όχι για χρήση σε δοχεία οβάλ στυλ.

Χαρακτηριστικά:

  • Συλλέξτε τα απόβλητα από έως και τέσσερις γραμμές απορριμμάτων σε ένα εξάρτημα εισαγωγής
  • Συμμορφώνεται με τον Κωδικό 30 OSHA και NFPA
  • Για χρήση σε στρογγυλά δοχεία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28177 Hplc Poly Multifold With Stainless Steel Fatting | AC3EUU JCN28177SI 28177Ασημί, Λευκό4.5 "7"Ανοξείδωτο ατσάλι, Πολυπροπυλένιο5"€490.17
JUSTRITE 28178 Hplc Poly Multifold With Polypropylene Fatting | AC3EUV JCN28178GY 28178Γκρι, Λευκό4.5 "7"Πολυπροπυλένιο5"€312.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28168 Πολλαπλή θήκη ασφαλείας Hplc, από ανοξείδωτο χάλυβα
€493.92 /μονάδα