Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 28177 Hplc Poly Multifold With Stainless Steel Fatting | AC3EUU JCN28177SI

JUSTRITE 28177 Πολλαπλή πολλαπλή Hplc με τοποθέτηση από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3EUU Μοντέλο: 28177Cross Ref: JCN28177SI

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€490.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλή
ΧρώμαΑσημί, Λευκό
Ύψος4.5 "
Μήκος7"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Πολυπροπυλένιο
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9032906080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η πολλαπλή HPLC (PTFE) είναι ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να επιτρέψετε σε έως και έξι γραμμές απορριμμάτων (ανά πολλαπλή) από διαδικασίες HPLC να τροφοδοτηθούν σε ένα εξάρτημα εισαγωγής. Οι πολλαπλές έχουν έξι θύρες 1/4-28 και μία θύρα NPT 3/8" (με καπάκια για αχρησιμοποίητες θύρες) και είτε μία γρήγορη αποσύνδεση από ανοξείδωτο χάλυβα αρ. 316 ή πολυπροπυλένιο ή έναν σύνδεσμο στοίβαξης από ανοξείδωτο χάλυβα Νο. 316. Έξι θύρες έχουν χτυπηθεί για να χωρέσουν τα σπειρώματα 1/4-28 των χωριστά διαθέσιμων εξαρτημάτων συμπίεσης Το δοχείο ασφαλείας με εγκατεστημένη πολλαπλή είναι συμβατό με το OSHA των ΗΠΑ και πληροί τον κωδικό NFPA 30. Χρησιμοποιείται σε στρογγυλά δοχεία, όχι για χρήση σε δοχεία οβάλ στυλ.

Χαρακτηριστικά:

  • Αποδοτική
  • Επιτρέπει την τροφοδοσία έως και έξι γραμμών απορριμμάτων σε ένα εξάρτημα εισαγωγής
  • Συμμορφώνεται με τον Κωδικό 30 OSHA και NFPA
  • Για χρήση σε στρογγυλά δοχεία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28168 Πολλαπλή κονσόλα ασφαλείας Hplc, από ανοξείδωτο χάλυβα | AB4LFZ 1YNL2 28168Ασημένιο2.125 "8.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι2.75 "€493.92
JUSTRITE 28178 Hplc Poly Multifold With Polypropylene Fatting | AC3EUV JCN28178GY 28178Γκρι, Λευκό4.5 "7"Πολυπροπυλένιο5"€312.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28177 Πολλαπλή πολλαπλή Hplc με τοποθέτηση από ανοξείδωτο χάλυβα
€490.17 /μονάδα