JUSTRITE 27705 Μίξη Δεξαμενή, Φορητό, 5 Γαλόνι, Φλόγα, Αυτοκλείσιμο Στόμιο, Κόκκινο | AE2EGN 4WV58

JUSTRITE 27705 Δεξαμενή ανάμειξης, Φορητό, 5 γαλόνια, Φλόγα, Αυτοκλείσιμο στόμιο, Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EGN Μοντέλο: 27705Cross Ref: 4WV58

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€465.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή ανάμειξης
Χωρητικότητα5 gal.
ΧρώμαRed
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος16 "
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΦορητός
Μέγεθος ανοίγματος10.9375 "
Εκτός Dia.15 "
Ποσότητα παλέτας40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η δεξαμενή ανάμειξης ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαρροής ή πυρκαγιάς κατά την ανάμειξη επικίνδυνων, εύφλεκτων υγρών. Το καπάκι είναι πλήρως αφαιρούμενο και κλείνει με ασφάλεια. Η φλάντζα σφραγίζει σφιχτά για να αποτρέψει τη διαφυγή εύφλεκτων ατμών. Το καπάκι μπορεί να κλειδωθεί για πρόσθετη ασφάλεια. Το αυτοκλείσιμο καπάκι αερίζει αυτόματα το εσωτερικό και ένας εσωτερικός απαγωγέας φλόγας προστατεύει το περιεχόμενο από πηγές ανάφλεξης. Η γλωττίδα σύνδεσης ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της συσσώρευσης στατικού ηλεκτρισμού. Η αιωρούμενη λαβή για το ντεπόζιτο διευκολύνει τη μεταφορά. Η στιβαρή κατασκευή από χάλυβα 24 διαμετρημάτων με σκληρό φινίρισμα με βαφή πούδρας παρέχει μέγιστη αντοχή και χημική αντοχή. Πληροί το EPA 40 CFR 63.803(g) Εργασιακή πρακτική Τυπικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Πληροί επίσης τις απαιτήσεις EPA περιορίζοντας τις εκπομπές VHAP (πτητικές επικίνδυνες ατμοσφαιρικές ρύπες). Δεν συνιστάται για μεταφορά.

Χαρακτηριστικά:

  • Ιδανικό για εργασίες ανάμειξης
  • Πλήρως αφαιρούμενο κάλυμμα
  • Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαρροής ή πυρκαγιάς κατά την ανάμειξη εύφλεκτων υγρών
  • Πληροί το EPA 40 CFR 63.803(g) Εργασιακή πρακτική Τυπικές απαιτήσεις αποθήκευσης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 27705 Δεξαμενή ανάμειξης, Φορητό, 5 γαλόνια, Φλόγα, Αυτοκλείσιμο στόμιο, Κόκκινο
€465.57 /μονάδα