JUSTRITE 27260 Twin Chamber Rinse Tank, 18 γαλόνι, ποδαρικό αυτοκλείσιμο κάλυμμα, 2 βύσματα, ατσάλι, κόκκινο | AD2EGU 3NPX7

JUSTRITE 27260 Twin Chamber Rinse Tank, 18 Gallon, Foot-operated Self-Close Cover, 2 Plugs, Steel, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EGU Μοντέλο: 27260Cross Ref: 3NPX7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,736.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ξεπλύματος Twin Chamber
Χωρητικότητα18 gal.
ΧρώμαRed
Βάθος16 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Ποσότητα παλέτας2
Πλάτος35.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.09
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Οι δεξαμενές ξεβγάλματος διπλού θαλάμου επιτρέπουν στους εργαζόμενους να αφαιρούν τη βαριά βρωμιά από τη μία πλευρά και να κάνουν το τελικό ξέβγαλμα σε καθαρό διαλύτη από την άλλη πλευρά. Άλλα χαρακτηριστικά κατασκευής είναι τα ίδια με τη δεξαμενή ξεβγάλματος μονής θαλάμου δαπέδου. Κάθε θάλαμος έχει το δικό του βύσμα αποστράγγισης 3/4". Οι δεξαμενές χωρίζονται ομοιόμορφα σε αριστερά και δεξιά τμήματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Διπλοί θάλαμοι ξεβγάλματος
  • Άνετη στάση ή καθιστικό
  • Κάλυμμα που κλείνει μόνο του που λειτουργεί με πέλμα ποδιού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 27140 Δοχείο ξέβγαλμα διπλού θαλάμου, 8 γαλόνι, κάλυμμα που κλείνει με τα πόδια, 2 βύσματα, ατσάλι, κόκκινο | AD2EGT 3NPX6 271408 gal.32.75 "24 "€1,624.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 27260 Twin Chamber Rinse Tank, 18 Gallon, Foot-operated Self-Close Cover, 2 Plugs, Steel, Red
€1,736.82 /μονάδα