JUSTRITE 24150 Acid Cabinet, 1 Shelve, 2 Doors, 60 Inch Height x 42 Inch Width | AA8VBT JCB24150BU

JUSTRITE 24150 Έπιπλο οξύ, 1 ράφι, 2 πόρτες, ύψος 60 ίντσες x πλάτος 42 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VBT Μοντέλο: 24150Cross Ref: JCB24150BU

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,189.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι ασφάλειας οξέος
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα2.5L
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Εξωτερικό βάθος17.875 "
Εξωτερικό ύψος60 "
Εξωτερικό πλάτος42 "
φινίρισμαΜη μεταλλικό
Εσωτερικό βάθος17.33 "
Μέσα σε ύψος54.5 "
Εσωτερικό πλάτος40.5 "
ΥλικόΞύλο
Τοποθέτηση ΤύποςΑρχικό
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2
Ποσότητα παλέτας2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Ύψος πλοίου (cm)167.64
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)119.38
Κωδικός ΕΣ9403608081
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα ασύμβατα υγρά για να αποφευχθούν καταστροφικές εκρήξεις ή πυρκαγιά. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης. Αποθηκεύστε με ασφάλεια πολύ διαβρωτικά υγρά όπως φαινόλη, νιτρικό οξύ και θειικό οξύ σε αυτά τα ντουλάπια αποθήκευσης από πολυστρωματικό ξύλο. Η μακροχρόνια κατασκευή από ξύλο μαζί με τις λαβές και τους μεντεσέδες από ανοξείδωτο χάλυβα παρέχουν εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση από σκληρά οξέα. Το ράφι προσαρμόζεται σε κέντρα 1-1/4" (32 mm) για να φιλοξενήσει μια μεγάλη ποικιλία από δοχεία. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενα ισοπεδωτικά ποδιών, ανακλαστικές ετικέτες Haz-Alert? και σετ διπλών κλειδιών για ασφάλεια και ασφάλεια.

Χαρακτηριστικά:

  • Ανθεκτικό και εξαιρετικά ανθεκτικό στα χημικά
  • Αποθηκεύστε με ασφάλεια πολύ διαβρωτικά υγρά
  • Κατασκευή από ξύλο μεγάλης διάρκειας
  • Haz-Alert; ανακλαστικές ετικέτες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός ΡάφωνΧαρακτηριστικάΤιμή
JUSTRITE 24120 Acid Cabinet, 18.5 x 24 x 16 Inch Size, 2 Doors, Countertop, 6 Bottles, Ξύλο, Μπλε | CD8CEH JCB24120BU 24120-15.2 "16 "22.5 "-Countertop€1,099.56
JUSTRITE 24140 Έπιπλο Οξύ, 2 Πόρτες, 1 Ράφι, 36 Μπουκάλια, Ξύλο, Μπλε | CD8CEJ JCB24140BU 2414036 (μπουκάλι 2.5 λίτρων)---1Κάτω από τον μετρητή€2,985.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 24150 Έπιπλο οξύ, 1 ράφι, 2 πόρτες, ύψος 60 ίντσες x πλάτος 42 ίντσες
€4,189.63 /μονάδα