JUSTRITE 23008 Gas Cylinder Cabinet Locker Combo, 65 x 60 x 32 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο | AD8BJY 4HTP9

JUSTRITE 23008 Ντουλάπι ντουλαπιών κυλίνδρων αερίου Combo, 65 x 60 x 32 ίντσες μέγεθος, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BJY Μοντέλο: 23008Cross Ref: 4HTP9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,471.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι ντουλαπιού
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΟχι
ΧρώμαΑσημένιο
Χωρητικότητα κυλίνδρουCombo
Βάθος32 "
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Ύψος65 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός κυλίνδρων(Κάθετα) 5-10, (Οριζόντια) 8
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων3
Ποσότητα παλέτας1
Τύπος αποθήκευσηςΚάθετη και οριζόντια
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Ύψος πλοίου (cm)175.26
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ63079098900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Cylinder Lockers from Justrite offer superior features that make them extremely durable and easy-to-use. Constructed of 100% welded aluminum, they will not rust, corrode or discolor. Justrite's expanded .065" (1.65mm) thick metal panels are the strongest in the industry - offering additional resistance to tampering. Welded security lug on front panel door accepts a padlock (not included) for extra protection. Heavier gauge aluminum mesh and extruded (not bent) frame add rigidity. All models have an exclusive solid aluminum roof panel that slants toward the back to shed water and ice. Eleven modular styles provide an efficient, attractive solution to expand multi-cabinet storage. Lockers meet NFPA 58 for LPG storage and OSHA 1910.110 regulations. LPG vertical lockers also comply with Canadian Standards Association CSA-B149-2.

Χαρακτηριστικά:

  • Ideal solution for safely securing LPG cylinders
  • 100% welded aluminum
  • Will not rust, corrode or discolor
  • Multiple styles available

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΤύπος αποθήκευσηςΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 23010 Κατακόρυφο ντουλάπι με κύλινδρο αερίου, 30 x 32 x 65 ίντσες Μέγεθος, 8 κύλινδρος, αλουμίνιο | AA6ADU 13M586 2301065 "11Κάθετος30 "€3,657.94
JUSTRITE 23001 Ντουλάπα ντουλαπιού κυλίνδρου αερίου, κύλινδρος υγραερίου 20 έως 33 λίβρες, μέγεθος 33.5 x 30 x 32 ίντσες, αλουμίνιο | AD8BMY 4HTZ8 2300133.5 "11Οριζόντιος30 "€2,562.93
JUSTRITE 23002 Ντουλάπα με κύλινδρο αερίου, 20 έως 33 λίβρες Κύλινδρος υγραερίου, 49.5 x 30 x 32 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AD8BMZ 4HTZ9 2300249.5 "12Οριζόντιος30 "€3,141.65
JUSTRITE 23003 Ντουλάπι ντουλαπιού κυλίνδρου αερίου, κύλινδρος υγραερίου 20 έως 33 λίβρες, μέγεθος 30 x 65 ίντσες, αλουμίνιο | AD8BQY 4HUA1 2300365 "13Οριζόντιος30 "€3,657.94
JUSTRITE 23005 Ντουλάπι ντουλαπιού κυλίνδρου αερίου, κύλινδρος υγραερίου 20 έως 33 λίβρες, μέγεθος 60 x 32 ίντσες, αλουμίνιο | AD8BRA 4HUA3 2300565 "26Οριζόντιος60 "€7,408.43
JUSTRITE 23007 Ντουλάπα με κυλίνδρους αερίου, 20 Κάθετα, 60 x 32 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AD8BRC 4HUA5 2300765 "2-Κάθετος60 "€6,167.10
JUSTRITE 23004 Ντουλάπα ντουλαπιού κυλίνδρου αερίου, 12 κυλίνδρων, 20 έως 33 λίβρες Κύλινδρος υγραερίου, αλουμίνιο | CD8CDZ 2300449.5 "24Οριζόντιος60 "€5,889.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 23008 Ντουλάπι ντουλαπιών κυλίνδρων αερίου Combo, 65 x 60 x 32 ίντσες μέγεθος, αλουμίνιο
€6,471.41 /μονάδα