Ντουλάπια αποθήκευσης κυλίνδρων Justrite για 6 Οριζόντια 20 έως 33 Lb. Οι κύλινδροι (Μοντέλο 23002) παρέχουν οριζόντια αποθήκευση κυλίνδρων αερίου υγραερίου (LPG). Χωράει με ασφάλεια έξι οριζόντιους κυλίνδρους υγραερίου 20 ή 33 lb (9 ή 15 kg) με εξωτερικές διαστάσεις 49.5 x 30 x 32 in (1257 x 762 x 813 mm). Ως μία από τις πέντε επιλογές αποθήκευσης οριζόντιων κυλίνδρων υγραερίου και εννέα αρθρωτά στυλ για ολοκληρωμένες λύσεις αποθήκευσης κάθετων και οριζόντιων κυλίνδρων αερίου, το μοντέλο 23002 περιλαμβάνει 1 πόρτα και 2 αφαιρούμενα ράφια. Τα ντουλάπια αποθήκευσης κυλίνδρων αερίου από την Justrite είναι ιδανικά για όσους αναζητούν μια μακροπρόθεσμη, αξιόπιστη, εφάπαξ επένδυση σε ένα αποδεδειγμένο προϊόν με ανώτερους σχεδιασμούς και κατασκευαστικούς λόγους. Αυτά τα ντουλάπια κυλίνδρων της Justrite είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και εύχρηστα. Η συγκολλημένη μπροστινή πόρτα ασφαλείας με ωτίο ασφαλείας δέχεται λουκέτο (δεν περιλαμβάνεται) για επιπλέον προστασία από παραβιάσεις. Το βαρύ μετρητή 0.065 (1.65 mm) 100% συγκολλημένο πλέγμα αλουμινίου και το εξωθημένο (μη σχηματισμένο) πλαίσιο προσθέτουν ακαμψία. Τα αεριζόμενα σχέδια αποτρέπουν τη συσσώρευση επικίνδυνων αερίων. Τα ντουλάπια κυλίνδρων Justrite δεν σκουριάζουν, διαβρώνονται ή αποχρωματίζονται. Όλοι οι κλωβοί αποθήκευσης κυλίνδρων αερίου διαθέτουν αποκλειστικό πάνελ οροφής από συμπαγές αλουμίνιο που γέρνει προς τα πίσω για να χύνει νερό και πάγο. Διαθέτουν υπερυψωμένα πάνελ δαπέδου για πρόσθετη στήριξη, για να εμποδίζουν τους κυλίνδρους να ακουμπούν σε λακκούβες. Τα ντουλάπια Justrite αποστέλλονται πλήρως συναρμολογημένα για ευκολότερη εγκατάσταση. Οι πελάτες μας χρησιμοποιούν το μοντέλο 23002 για να παραμείνουν σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς NFPA 58 και OSHA 1910.253 και πολλά άλλα. Κάθε ντουλάπι περιλαμβάνει τέσσερις προειδοποιητικές ετικέτες για πρόσθετες προφυλάξεις και ασφάλεια, και παρέχεται με αλυσίδες για την προστασία κάθε κυλίνδρου από πτώση. Τα ντουλάπια κυλίνδρων αερίου Justrite είναι διαθέσιμα σε μια σειρά οριζόντιων, κάθετων και συνδυαστικών επιλογών για την κάλυψη των ακριβών χωρικών αναγκών και της συμμόρφωσης για μια σειρά καταστάσεων. Έντεκα αρθρωτά στυλ παρέχουν μια αποτελεσματική, ελκυστική λύση για την επέκταση της αποθήκευσης πολλών ντουλαπιών. Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε υγραέριο πετρελαίου (LPG), είναι σημαντικό η εγκατάσταση ή το όχημά σας να συμμορφώνεται με τους τοπικούς κώδικες, τις περιφερειακές απαιτήσεις, τους εμπορικούς κανονισμούς και τις συστάσεις των πυροσβεστικών τμημάτων. Το υγραέριο (LPG) έχει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και οικιακών εφαρμογών, από συγκόλληση αερίου έως θερμοεφαρμοσμένες επιστρώσεις, φούρνους και πολλά άλλα. Αλλά αυτή η ουσία είναι επίσης εξαιρετικά εύφλεκτη κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά, με δυνατότητα ανάφλεξης στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου. Ο χειρισμός αυτής της ουσίας απαιτεί εξαιρετική προσοχή, χωρίς απολύτως κανένα περιθώριο λάθους. Το αέριο είναι άοσμο στη φυσική του κατάσταση, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί ένα θανατηφόρο ατύχημα χωρίς προειδοποίηση κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά:
- Μέγεθος για μεγάλους κυλίνδρους υγραερίου (LPG) 33 lb (8 gal) και μπορεί επίσης να φιλοξενήσει μικρότερες θήκες χρήσης 20 lb (5 gal)
- Χωράει με ασφάλεια έξι φιάλες υγραερίου 20 ή 33 lb (9 ή 15 kg) με εξωτερικές διαστάσεις 49.5 x 30 x 32 in (1257 x 762 x 813 mm), αποθηκευμένες οριζόντια
- Το ελαφρύ υλικό (66% ελαφρύτερο από το ) μειώνει το κόστος αποστολής και μεταφοράς
- Στερεό πάνελ οροφής που έχει κλίση πίσω για να χύνεται νερό και πάγος
- Προ-διάτρητες οπές αγκύρωσης σε κάθε γωνία που δέχονται μπουλόνια αγκύρωσης 1/2" ή 12 mm (δεν περιλαμβάνονται)
- Σε συμμόρφωση με το OSHA CFR 29 1910.253(b)(2), 1910.253 (b)(2)(ii), 1910.253 (b)(3),1910.253(b)(4)(iii); NFPA 58 8.4.2, 8.4.2.1, 6.19.4.2, 11.13.2, 11.13.2.1, 11.13.2.2, 11.13.2.3, 11.13.2.4