Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 14762 Δοχείο απόρριψης υγρών 2 γαλονιών, κόκκινο, πολυαιθυλένιο | AC8HYP JCN14762Z0, 14762Z

JUSTRITE 14762 Δοχείο απόρριψης για υγρά 2 γαλόνια, κόκκινο, πολυαιθυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HYP Μοντέλο: 14762Cross Ref: JCN14762Z0, 14762Z
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
€505.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο απόρριψης ασφάλειας
Χωρητικότητα2 gal.
ΧρώμαRed
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Μέγεθος οπής γεμίσματος3.65 "
Υλικό τοποθέτησηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος14.75 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Εκτός Dia.12 "
Μέγεθος οπής χύσεως3.65 "
Που χρησιμοποιείται γιαΕύφλεκτα και διαβρωτικά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ39233090900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα δοχεία απόρριψης πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) παρέχουν ανώτερη χημική αντοχή και προστασία από διαρροές. Σφραγισμένο καπάκι με ελατήριο, κανονικά κλειστό, εξαερίζει αυτόματα μεταξύ 3 και 5 psi (0.2 και 0.35 bar). Η λαβή και το υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα με σύστημα μανδάλωσης συγκρατούν το καπάκι στην ανοιχτή θέση για εύκολη πλήρωση και έκχυση. Το άνοιγμα με μεγάλο στόμιο διαθέτει ενσωματωμένο αναστολέα φλόγας από ανοξείδωτο χάλυβα για προστασία από εξωτερική ανάφλεξη. Ένα ρευματοφόρα, πατενταρισμένο ένθετο άνθρακα ενσωματωμένο στο δοχείο επιτρέπει τη σωστή γείωση. Ο σχεδιασμός με ευρεία βάση παρέχει σταθερότητα και αντιστέκεται σε τυχαία ανατροπή.

Χαρακτηριστικά:

  • Ανώτερη χημική αντοχή και προστασία από διαρροές
  • Το σφραγισμένο καπάκι με ελατήριο αερίζεται αυτόματα
  • Ανοξείδωτος απαγωγέας φλόγας
  • Ο σχεδιασμός αντιστέκεται στην τυχαία ανατροπή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜέγεθος τρύπαςΕκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 14265 Δοχείο απόρριψης υγρών, ενσωματωμένο μετρητή πλήρωσης, 2 γαλόνια, πολυαιθυλένιο, κόκκινο | AA4ZUW JCN14265RD 142652 gal.14.75 "-12 "€541.28
JUSTRITE 14565 Δοχείο απόρριψης υγρών, ενσωματωμένο μετρητή πλήρωσης, 5 γαλόνι, πολυαιθυλένιο, κόκκινο | AA4ZUX 13M373 145655 gal.20 "-12 "€576.21
JUSTRITE 14765 Δοχείο απόρριψης υγρών, 5 γαλονιών, κόκκινο, πολυαιθυλένιο | AC8HYH JCN14765Z0, 14765Z 147655 gal.20 "-12 "€495.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 14762 Δοχείο απόρριψης για υγρά 2 γαλόνια, κόκκινο, πολυαιθυλένιο
€505.37 /μονάδα