JUSTRITE 14565 Δοχείο απόρριψης υγρών, ενσωματωμένο μετρητή πλήρωσης, 5 γαλόνι, πολυαιθυλένιο, κόκκινο | AA4ZUX 13M373

JUSTRITE 14565 Δοχείο απόρριψης υγρών, ενσωματωμένο μετρητή πλήρωσης, 5 γαλόνια, πολυαιθυλένιο, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZUX Μοντέλο: 14565Σταυρός: 13M373

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€576.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο απόρριψης ασφάλειας
Χωρητικότητα5 gal.
ΧρώμαRed
Μέγεθος οπής γεμίσματος1.45 "
Υλικό τοποθέτησηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος20 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Εκτός Dia.12 "
Μέγεθος οπής χύσεως1.45 "
Που χρησιμοποιείται γιαΕύφλεκτα και διαβρωτικά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8745
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα δοχεία απόρριψης πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) παρέχουν ανώτερη χημική αντοχή και προστασία από διαρροές. Σφραγισμένο καπάκι με ελατήριο, κανονικά κλειστό, εξαερίζει αυτόματα μεταξύ 3 και 5 psi (0.2 και 0.35 bar). Η λαβή και το υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα με σύστημα μανδάλωσης συγκρατούν το καπάκι στην ανοιχτή θέση για εύκολο γέμισμα και έκχυση. Το άνοιγμα με μεγάλο στόμιο διαθέτει ενσωματωμένο αναστολέα φλόγας από ανοξείδωτο χάλυβα για προστασία από εξωτερική ανάφλεξη. Ένα ένθετο άνθρακα που φέρει ρεύμα, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ενσωματωμένο στο δοχείο επιτρέπει τη σωστή γείωση. Ο σχεδιασμός ευρείας βάσης παρέχει σταθερότητα και αντιστέκεται σε τυχαία ανατροπή. Η ενσωματωμένη ένδειξη μετρητή πλήρωσης πολυαιθυλενίου αναδύεται για να σας προειδοποιήσει ότι το δοχείο είναι σχεδόν γεμάτο.

Χαρακτηριστικά:

  • Ανώτερη χημική αντοχή και προστασία από διαρροές
  • Το σφραγισμένο καπάκι με ελατήριο αερίζεται αυτόματα
  • Ανοξείδωτος απαγωγέας φλόγας
  • Ο σχεδιασμός αντιστέκεται στην τυχαία ανατροπή
  • Ενσωματωμένος δείκτης μετρητή πλήρωσης πολυαιθυλενίου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜέγεθος τρύπαςΕκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 14265 Δοχείο απόρριψης υγρών, ενσωματωμένο μετρητή πλήρωσης, 2 γαλόνια, πολυαιθυλένιο, κόκκινο | AA4ZUW JCN14265RD 142652 gal.14.75 "-12 "€541.28
JUSTRITE 14765 Δοχείο απόρριψης υγρών, 5 γαλονιών, κόκκινο, πολυαιθυλένιο | AC8HYH JCN14765Z0, 14765Z 147655 gal.20 "-12 "€495.73
JUSTRITE 14762 Δοχείο απόρριψης υγρών 2 γαλονιών, κόκκινο, πολυαιθυλένιο | AC8HYP JCN14762Z0, 14762Z 147622 gal.14.75 "-12 "€505.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 14565 Δοχείο απόρριψης υγρών, ενσωματωμένο μετρητή πλήρωσης, 5 γαλόνια, πολυαιθυλένιο, κόκκινο
€576.21 /μονάδα