JUSTRITE 14561 Safety Can, Type I, 5 Gallon, 16 Inch Ύψος, Κόκκινο | AC9YLF JCN14561RD

JUSTRITE 14561 Δοχείο ασφαλείας, Τύπος I, 5 γαλόνι, ύψος 16 ιντσών, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9YLF Μοντέλο: 14561Σταυρός: JCN14561RD

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€343.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ασφαλείας τύπου Ι
Χωρητικότητα5 gal.
ΧρώμαRed
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Μέγεθος οπής γεμίσματος1.45 "
Ύψος16 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Εκτός Dia.12.75 "
Που χρησιμοποιείται γιαΕύφλεκτα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.357
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ39233090900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας για να αντέχουν σε σκληρά οξέα και διαβρωτικά, καθώς και στη θερμότητα, τα δοχεία είναι ανθεκτικά σε βαθουλώματα, τρυπήματα και τσιπ. Το αυτοκλειόμενο καπάκι, ο μηχανισμός εκτόνωσης πίεσης και ο απαγωγέας φλόγας συνεργάζονται για να αποτρέψουν την είσοδο πηγών ανάφλεξης, χωρίς να περιορίζουν τη ροή υγρού μέσα ή έξω από το δοχείο. Όλα τα κουτιά διαθέτουν υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα και απαγωγέα φλόγας για ανώτερη χημική αντοχή. Εγκεκριμένο FM. Ένθετο άνθρακα - Ένα αγώγιμο ένθετο άνθρακα που φέρει ρεύμα είναι ενσωματωμένο στη νεύρωση των δοχείων, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή γείωσης μεταξύ του συγκροτήματος καλύμματος και του απαγωγέα φλόγας. Όταν χρησιμοποιείται με λωρίδα γείωσης, αυτό παρέχει σωστή γείωση και αποτρέπει τη δημιουργία στατικού τόξου κατά την πλήρωση ή την έκχυση.

Χαρακτηριστικά:

  • Τα ανθεκτικά σε χημικά δοχεία HDPE προσφέρουν ασφαλή αποθήκευση για εύφλεκτα διαβρωτικά
  • Διαθέτει αυτοκλείσιμο καπάκι, μηχανισμό εκτόνωσης πίεσης και απαγωγέα φλόγας
  • Αγώγιμο ένθετο άνθρακα
  • Εγκεκριμένο FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΕκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 14261 Δοχείο ασφαλείας, Υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα, Τύπος Ι, 2-1/2 γαλόνι, κόκκινο | AC9YLG JCN14261RD 142612.5 gal.14.25 "10.75 "€239.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 14561 Δοχείο ασφαλείας, Τύπος I, 5 γαλόνι, ύψος 16 ιντσών, κόκκινο
€343.63 /μονάδα