JUSTRITE 14261 Δοχείο ασφαλείας, Υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα, Τύπος Ι, 2-1/2 γαλόνι, κόκκινο | AC9YLG JCN14261RD

JUSTRITE 14261 Δοχείο ασφαλείας, υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα, Τύπος I, 2-1/2 γαλόνι, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9YLG Μοντέλο: 14261Σταυρός: JCN14261RD

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€241.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ασφαλείας τύπου Ι
Χωρητικότητα2.5 gal.
ΧρώμαRed
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Μέγεθος οπής γεμίσματος1.45 "
Ύψος14.25 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Εκτός Dia.10.75 "
Ποσότητα παλέτας60
Που χρησιμοποιείται γιαΕύφλεκτα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ39233090900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας για να αντέχουν σε σκληρά οξέα και διαβρωτικά, καθώς και στη θερμότητα, τα δοχεία είναι ανθεκτικά σε βαθουλώματα, τρυπήματα και τσιπ. Το αυτοκλειόμενο καπάκι, ο μηχανισμός εκτόνωσης πίεσης και ο απαγωγέας φλόγας συνεργάζονται για να αποτρέψουν την είσοδο πηγών ανάφλεξης, χωρίς να περιορίζουν τη ροή υγρού μέσα ή έξω από το δοχείο. Όλα τα κουτιά διαθέτουν υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα και απαγωγέα φλόγας για ανώτερη χημική αντοχή. Εγκεκριμένο FM. Ένθετο άνθρακα - Ένα αγώγιμο ένθετο άνθρακα που φέρει ρεύμα είναι ενσωματωμένο στη νεύρωση των δοχείων, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή γείωσης μεταξύ του συγκροτήματος καλύμματος και του απαγωγέα φλόγας. Όταν χρησιμοποιείται με λωρίδα γείωσης, αυτό παρέχει σωστή γείωση και αποτρέπει τη δημιουργία στατικού τόξου κατά την πλήρωση ή την έκχυση.

Χαρακτηριστικά:

  • Τα ανθεκτικά σε χημικά δοχεία HDPE προσφέρουν ασφαλή αποθήκευση για εύφλεκτα διαβρωτικά
  • Διαθέτει αυτοκλείσιμο καπάκι, μηχανισμό εκτόνωσης πίεσης και απαγωγέα φλόγας
  • Αγώγιμο ένθετο άνθρακα
  • Εγκεκριμένο FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΕκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 14561 Safety Can, Type I, 5 Gallon, 16 Inch Ύψος, Κόκκινο | AC9YLF JCN14561RD 145615 gal.16 "12.75 "€330.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 14261 Δοχείο ασφαλείας, υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα, Τύπος I, 2-1/2 γαλόνι, κόκκινο
€241.97 /μονάδα