JUSTRITE 14540 Safety Can, Top Self-Close Brass Baucet, 5 Gallon, Red | CD8CDX

JUSTRITE 14540 Safety Can, Top Self-Close Brass Baucet, 5 Gallon, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CDX Μοντέλο: 14540

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€401.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο απόρριψης ασφάλειας
Χωρητικότητα5 gal.
Τύπος κλεισίματοςΚορυφαίο Αυτοκλείσιμο
ΧρώμαRed
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Μέγεθος οπής γεμίσματος1.45 "
Ύψος17 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Εκτός Dia.11.5 "
Μέγεθος οπής χύσεως1.45 "
ΧαρακτηριστικάTop Self Close

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.375
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα μη μεταλλικά εργαστηριακά δοχεία ασφαλείας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα των δοχείων ασφαλείας τύπου Ι της Justrite από πολυαιθυλένιο, με την προσθήκη μιας αυτοκλειόμενης βρύσης για εύκολη διανομή. Όλα τα στόμια πλήρωσης διαθέτουν πώμα ανακούφισης πίεσης με απαγωγέα φλόγας από ανοξείδωτο χάλυβα. Το υλικό που εμφανίζεται στην κορυφή του κουτιού είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για μέγιστη αντοχή στη διάβρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Το μέγεθος των πέντε γαλονιών διαθέτει επίσης μια βαλβίδα ανακούφισης κενού στο καπάκι που επιτρέπει στα υγρά να ρέουν ομαλά. Το μοναδικό κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένθετο άνθρακα της Justrite που είναι ενσωματωμένο στο δοχείο παρέχει σωστή γείωση. Τα μη μεταλλικά κεκλιμένα δοχεία έχουν μια βρύση στο επάνω μέρος και το δοχείο στηρίζεται σε μια στιβαρή μεταλλική βάση.

Χαρακτηριστικά:

  • Μη μεταλλική εργαστηριακή ασφάλεια μπορεί
  • Βρύση που κλείνει μόνο του
  • Διαθέτει καπάκι ανακούφισης πίεσης με ανοξείδωτο απαγωγέα φλόγας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
JUSTRITE 14535 Δοχείο ασφαλείας, σε στυλ κλίσης με βάση με βρύση 5 γαλονιών, κόκκινο | CD8CDW 14535€481.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 14540 Safety Can, Top Self-Close Brass Baucet, 5 Gallon, Red
€401.27 /μονάδα