Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 14169 Δοχείο ραφιών ασφαλείας, αυτοκλείσιμο κάτω, 1 γαλόνι, οβάλ πολυαιθυλένιο, κόκκινο | AD2DVH 3NKU4

JUSTRITE 14169 Δοχείο ασφαλείας ραφιού, αυτοκλείσιμο κάτω, 1 γαλόνι, οβάλ πολυαιθυλένιο, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2DVH Μοντέλο: 14169Cross Ref: 3NKU4
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
€669.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο απόρριψης ασφάλειας
Χωρητικότητα1 gal.
Τύπος κλεισίματοςΚάτω αυτοκλείσιμο
ΧρώμαRed
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Μέγεθος οπής γεμίσματος1.45 "
Ύψος11.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Εκτός Dia.7.25 "
Μέγεθος οπής χύσεως1.45 "
ΧαρακτηριστικάΚάτω αυτοκλείσιμο
Που χρησιμοποιείται γιαΕύφλεκτα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα μη μεταλλικά εργαστηριακά δοχεία ασφαλείας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα των δοχείων ασφαλείας τύπου Ι της Justrite από πολυαιθυλένιο, με την προσθήκη μιας αυτοκλειόμενης βρύσης για εύκολη διανομή. Όλα τα στόμια πλήρωσης διαθέτουν πώμα ανακούφισης πίεσης με απαγωγέα φλόγας από ανοξείδωτο χάλυβα. Το υλικό που εμφανίζεται στην κορυφή του κουτιού είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για μέγιστη αντοχή στη διάβρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Το μέγεθος των 5 γαλονιών διαθέτει επίσης μια βαλβίδα ανακούφισης κενού στο καπάκι που επιτρέπει στα υγρά να ρέουν ομαλά. Το μοναδικό κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένθετο άνθρακα της Justrite που είναι ενσωματωμένο στο δοχείο παρέχει σωστή γείωση. Τα μη μεταλλικά δοχεία ραφιών έχουν μια βρύση τοποθετημένη 2 ίντσες πάνω από το κάτω μέρος για να μη σηκώνεται τα κουτιά κατά τη διάρκεια της διανομής. Εγκεκριμένο FM.

Χαρακτηριστικά:

  • Μη μεταλλική εργαστηριακή ασφάλεια μπορεί
  • Βρύση που κλείνει μόνο του
  • Διαθέτει καπάκι ανακούφισης πίεσης με ανοξείδωτο απαγωγέα φλόγας
  • Εγκεκριμένο FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧαρακτηριστικάΕκτός Dia.ΎψοςΤιμή
JUSTRITE 14545 Δοχείο ασφαλείας ραφιού, Μπρούτζινη βρύση που κλείνει το κάτω μέρος, 5 γαλονιών, κόκκινο | CD8CDY JCN14545Z0, 14545Z 145455 gal.-11.5 "17 "€339.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 14169 Δοχείο ασφαλείας ραφιού, αυτοκλείσιμο κάτω, 1 γαλόνι, οβάλ πολυαιθυλένιο, κόκκινο
€669.48 /μονάδα