Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 12938 Carboy, Polypropylene, 5L, 83 mm Καπάκι | CD8DPZ

JUSTRITE 12938 Carboy, Polypropylene, 5L, 83 mm Καπ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8DPZ Μοντέλο: 12938
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
€146.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝταμιτζάνα
Μέγεθος καπακιού83mm
Χωρητικότητα1.3 gal.
Ύψος16.3 "
Μήκος12 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Πλάτος5.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτά τα καρμπόπια από πολυπροπυλένιο (PP) διαθέτουν μεγάλες λαβές και βάση με χυτή λαβή που σας επιτρέπει να σηκώνετε και να χύνετε εύκολα. Ο τύπος του υλικού και ο όγκος είναι τυπωμένοι στο εξωτερικό του καρμπόι μαζί με μεγάλα, ευανάγνωστα μετρικά σημάδια διαβάθμισης που είναι πιστοποιημένα με ακρίβεια ~ 5%. Διαθέσιμο σε μεγέθη 83 mm ή 120 mm, το περιλαμβανόμενο καπάκι PP με λάστιχο σιλικόνης που έχει σκληρυνθεί με πλατίνα παρέχει μια σφιχτή στεγανοποίηση που δεν διαρροή. Το μεγαλύτερο μέγεθος λαιμού 120 mm σάς επιτρέπει να φτάσετε στο καρμπόι για γρήγορο και εύκολο καθάρισμα. Κατασκευασμένοι από ρητίνη PP κατηγορίας USP VI, κατηγορίας FDA, οι ημιδιαφανείς υδατάνθρακες παρέχουν καλή χημική συμβατότητα όταν χρησιμοποιούνται με διάφορα αντιδραστήρια, ρυθμιστικά διαλύματα και σκόνες. Σχεδιασμένα με εσωτερικά σπειρώματα και σκληρό στοπ για την αποφυγή υπερβολικής σύσφιξης και ζημιάς σφράγισης, οι στεγανές ράβδοι πολυπροπυλενίου διαθέτουν ράβδους σωλήνα 5/8 και 3/4 ιντσών και τυπικό εσωτερικό κωνικό luer για να ταιριάζει σε έναν αρσενικό αντάπτορα. Ο μεγάλος μοχλός ελέγχει δύο ρυθμούς ροής, έναν για συνεχή, κλειδωμένη ροή και τον άλλο για ταχύτερη, χειροκίνητη ροή. Τα Carboys είναι συμβατά με εναλλάξιμους αντάπτορες και εξαρτήματα πείρου. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα προσαρμογέων με διαμορφώσεις ράβδων σωλήνων με καλούπια ή ταχείας σύνδεσης για ευελιξία σύνδεσης στην κορυφή και πρόσθετες ράβδους και ευέλικτες ράβδους για εναλλακτικές επιλογές σύνδεσης του κάτω εύκαμπτου σωλήνα. Συνιστώμενος κύκλος αυτόκλειστου: 15 PSI και 250?F (121?C) για 20 λεπτά. Σημείωση: Το μήκος περιλαμβάνει ράβδο.

Χαρακτηριστικά:

  • Η κατασκευή πολυπροπυλενίου επιτρέπει τη σωστή αποστείρωση μεταξύ των χρήσεων
  • Κατασκευασμένο από υλικά που μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο USP Class VI, FDA
  • Τα εναλλάξιμα καπάκια και οι προσαρμογείς παρέχουν κορυφαία ευελιξία σύνδεσης
  • Ο ορθογώνιος εργονομικός σχεδιασμός εξοικονομεί πολύτιμο χώρο στον πάγκο
  • Η στεγανή ράβδος περιλαμβάνει μοχλό εύκολης πρόσφυσης που ελέγχει δύο ρυθμούς ροής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθοςΜέγεθος καπακιούΤιμή
JUSTRITE 12928 Carboy, Polypropylene, 2.5L, 83 mm Καπάκι | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm€107.63
JUSTRITE 12929 Carboy, Polypropylene, 5L, 83 mm Καπάκι | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm€114.95
JUSTRITE 12930 Carboy, Polypropylene, 10L, 83 mm Καπάκι | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm€151.10
JUSTRITE 12931 Carboy, Polypropylene, 20L, 83 mm Καπάκι | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm€203.78
JUSTRITE 12932 Carboy, Polypropylene, 20L, 120 mm Καπάκι | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm€203.78
RFQ
JUSTRITE 12933 Carboy, Polypropylene, 40L, 120 mm Καπάκι | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm€360.57
JUSTRITE 12934 Carboy, Polypropylene, 75L, 120 mm Καπάκι | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm€843.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12938 Carboy, Polypropylene, 5L, 83 mm Καπ
€146.62 /μονάδα