Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό KERN AND SOHN PFB-A02, 100 έως 240 V, 50/60 Hz | CE8LWH

KERN AND SOHN Τροφοδοτικό PFB-A02, 100 έως 240 V, 50/60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LWH Μοντέλο: PFB-A02

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία
Συχνότητα50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου100 σε 240V
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.127
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)5.5
Πλάτος πλοίου (cm)9
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΤιμή
Τροφοδοτικό KERN AND SOHN PFB-A03, 100 έως 240 V, 50/60 Hz | CE8LWJ PFB-A03100 σε 240V€58.18
Τροφοδοτικό KERN AND SOHN PFB-A04, 100 έως 240 V, Μετασχηματιστής | CJ6ZZR PFB-A04100 σε 240V€58.18
Τροφοδοτικό KERN AND SOHN PFB-A05, 100 έως 240 V AC, 50/60 Hz | CJ6ZZT PFB-A05100 έως 240 V AC€51.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Τροφοδοτικό PFB-A02, 100 έως 240 V, 50/60 Hz
€51.42 /μονάδα