JUSTRITE 12931 Carboy, Polypropylene, 20L, 83 mm Καπάκι | CD8DPR

JUSTRITE 12931 Carboy, Polypropylene, 20L, 83 mm Καπ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DPR Μοντέλο: 12931

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€203.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝταμιτζάνα
Μέγεθος καπακιού83mm
Χωρητικότητα5.3 gal.
Ύψος24.2 "
Μήκος13.6 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Πλάτος8.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτά τα καρμπόπια από πολυπροπυλένιο (PP) διαθέτουν μεγάλες λαβές και βάση με χυτή λαβή που σας επιτρέπει να σηκώνετε και να χύνετε εύκολα. Ο τύπος του υλικού και ο όγκος είναι τυπωμένοι στο εξωτερικό του καρμπόι μαζί με μεγάλα, ευανάγνωστα μετρικά σημάδια διαβάθμισης που είναι πιστοποιημένα με ακρίβεια ~ 5%. Διαθέσιμο σε μεγέθη 83 mm ή 120 mm, το περιλαμβανόμενο καπάκι PP με λάστιχο σιλικόνης που έχει σκληρυνθεί με πλατίνα παρέχει μια σφιχτή στεγανοποίηση που δεν διαρροή. Το μεγαλύτερο μέγεθος λαιμού 120 mm σάς επιτρέπει να φτάσετε στο καρμπόι για γρήγορο και εύκολο καθάρισμα. Κατασκευασμένοι από ρητίνη PP κατηγορίας USP VI, κατηγορίας FDA, οι ημιδιαφανείς υδατάνθρακες παρέχουν καλή χημική συμβατότητα όταν χρησιμοποιούνται με διάφορα αντιδραστήρια, ρυθμιστικά διαλύματα και σκόνες. Τα Carboys είναι συμβατά με εναλλάξιμα καπάκια και αντάπτορες. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα προσαρμογέων με διαμορφώσεις ραβδώσεων σωλήνων ταχείας σύνδεσης για κορυφαία ευελιξία σύνδεσης. Συνιστώμενος κύκλος αυτόκλειστου: 15 PSI και 250?F (121?C) για 20 λεπτά.

Χαρακτηριστικά:

  • Η κατασκευή πολυπροπυλενίου επιτρέπει τη σωστή αποστείρωση μεταξύ των χρήσεων
  • Κατασκευασμένο από υλικά που μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο USP Class VI, FDA
  • Τα εναλλάξιμα καπάκια και οι προσαρμογείς παρέχουν κορυφαία ευελιξία σύνδεσης
  • Ο ορθογώνιος εργονομικός σχεδιασμός εξοικονομεί πολύτιμο χώρο στον πάγκο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθοςΜέγεθος καπακιούΤιμή
JUSTRITE 12928 Carboy, Polypropylene, 2.5L, 83 mm Καπάκι | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm€107.63
JUSTRITE 12929 Carboy, Polypropylene, 5L, 83 mm Καπάκι | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm€114.95
JUSTRITE 12930 Carboy, Polypropylene, 10L, 83 mm Καπάκι | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm€151.10
JUSTRITE 12932 Carboy, Polypropylene, 20L, 120 mm Καπάκι | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm€203.78
RFQ
JUSTRITE 12933 Carboy, Polypropylene, 40L, 120 mm Καπάκι | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm€360.57
JUSTRITE 12934 Carboy, Polypropylene, 75L, 120 mm Καπάκι | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm€843.15
JUSTRITE 12935 Carboy, Πολυπροπυλένιο, 10L, 3 ιντσών Υγειονομικός Λαιμός | CD8DPW 129352.6 gal.--€380.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12931 Carboy, Polypropylene, 20L, 83 mm Καπ
€203.78 /μονάδα