Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 12908 Carboy, Hdpe, 5L, 83 mm Καπάκι | CD8DNR

JUSTRITE 12908 Carboy, Hdpe, 5L, 83 mm Καπ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DNR Μοντέλο: 12908
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
€168.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝταμιτζάνα
Μέγεθος καπακιού83mm
Χωρητικότητα1.3 gal.
Ύψος16.3 "
Μήκος8.7 "
ΥλικόHDPE
Πλάτος5.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα εναλλάξιμα καπάκια και οι προσαρμογείς παρέχουν κορυφαία ευελιξία σύνδεσης. Ο ορθογώνιος εργονομικός σχεδιασμός εξοικονομεί πολύτιμο χώρο στον πάγκο. Υλικό, όγκος και μετρικά σημάδια διαβάθμισης αποτυπωμένα σε καρμπόι. Κατασκευασμένα από υλικά κατηγορίας USP VI, κατηγορίας FDA Κατασκευασμένα από υψηλής αντοχής ρητίνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας κατηγορίας VI, κατηγορίας FDA, αυτά τα καρμπόλια προσφέρουν εξαιρετική χημική αντοχή και είναι ιδανικά για διάφορους διαλύτες, ρυθμιστικά διαλύματα, αντιδραστήρια, σκόνες και στερεά. Ο εργονομικός σχεδιασμός διαθέτει μεγάλες λαβές και βάση με χυτή χειρολαβή, που σας επιτρέπει να σηκώνετε και να χύνετε εύκολα. Διαθέσιμο σε μεγέθη 83 mm και 120 mm, το περιλαμβανόμενο καπάκι από πολυπροπυλένιο με στεγανοποιημένη φλάντζα σιλικόνης παρέχει μια σφιχτή στεγανοποίηση που δεν διαρροή. Το μεγαλύτερο μέγεθος λαιμού 120 mm σάς επιτρέπει να φτάσετε στο καρμπόι για γρήγορο και εύκολο καθάρισμα. Τα Carboys είναι συμβατά με εναλλάξιμα καπάκια και αντάπτορες. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα προσαρμογέων με διαμορφώσεις ράβδου σωλήνων με καλούπια ή γρήγορης σύνδεσης για κορυφαία ευελιξία σύνδεσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Εξαιρετική χημική συμβατότητα για την αποθήκευση και τη διανομή διαλυτών, ρυθμιστικών διαλυμάτων, αντιδραστηρίων και σκονών
  • Τα εναλλάξιμα καπάκια και οι προσαρμογείς παρέχουν κορυφαία ευελιξία σύνδεσης
  • Ο ορθογώνιος εργονομικός σχεδιασμός εξοικονομεί πολύτιμο χώρο στον πάγκο
  • Υλικό, όγκος και μετρικά σημάδια διαβάθμισης αποτυπωμένα σε καρμπόυ
  • Κατασκευασμένο από υλικά κατηγορίας VI της USP, FDA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καπακιούΧωρητικότηταΜέγεθοςΤιμή
JUSTRITE 12836 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/16 Inch Size | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€380.39
JUSTRITE 12837 Carboy With Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/16 Inch Size | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/8 Inch Size | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Carboy With Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/8 Inch Size | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12841 Carboy With Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKW 12841---€421.76
JUSTRITE 12842 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12908 Carboy, Hdpe, 5L, 83 mm Καπ
€168.81 /μονάδα