Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 12846 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port | CD8DLB

JUSTRITE 12846 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DLB Μοντέλο: 12846
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
€394.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝταμιτζάνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτά τα συστήματα αποβλήτων διαλυτών UN/DOT παρέχουν συλλογή και διάθεση υγρών απορριμμάτων για μία ή περισσότερες μηχανές HPLC. Το φίλτρο εξάτμισης άνθρακα παγιδεύει δυνητικά επιβλαβείς ατμούς που εκπέμπονται από διαλύτες, προστατεύοντας τα έργα από την εισπνοή επικίνδυνων αναθυμιάσεων. Το πιστοποιημένο UN/DOT carboy και το κλειστό καπάκι 70 mm (UN Rating 3H1/Y1.8/100) είναι σχεδιασμένα για μίας χρήσης και εύκολη απόρριψη εργαστηριακών απορριμμάτων. Το καπάκι HDPE με προσαρμογέα ομοπολυμερούς ακετάλης προσφέρει μια μεγάλη γκάμα διαμορφώσεων θυρών σωλήνων, με και χωρίς αυλακώσεις σωλήνων, και περιλαμβάνει ανθεκτικό στα χημικά παρέμβυσμα EPDM και πρόσθετα βύσματα για τη σφράγιση τυχόν αχρησιμοποίητων θυρών. Το εργονομικά σχεδιασμένο HDPE carboy διαθέτει μεγάλη επάνω λαβή για πλήρη λαβή στο χέρι και παρέχει εξαιρετική χημική συμβατότητα έναντι επιθετικών διαλυτών. Ο προσαρμογέας φίλτρου 90 μοιρών παρέχει μια θέση χαμηλού προφίλ για το φίλτρο άνθρακα για να αποκτήσει τη βέλτιστη αποθήκευση του συστήματος πάνω ή κάτω από τον πάγκο. Κάθε σύστημα περιλαμβάνει ένα δοχείο HDPE UN/DOT, δύο καπάκια 70 mm (ένα με φορητό προσαρμογέα για συλλογή απορριμμάτων και ένα κλειστό για ασφαλή μεταφορά), διάφορες θύρες για σωλήνες απορριμμάτων, ένα φίλτρο εξάτμισης άνθρακα, μία θύρα για φίλτρο εξάτμισης άνθρακα, ένα ίσιο και ένας προσαρμογέας φίλτρου 90 μοιρών, εξαρτήματα σωλήνα, φλάντζα EPDM και βύσματα για αχρησιμοποίητες θύρες. Η προαιρετική ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου καθιστά εύκολο να δείτε πότε το φίλτρο είναι κορεσμένο και χρειάζεται αντικατάσταση. Σημείωση: Το ύψος περιλαμβάνει φίλτρο προσανατολισμένο σε οριζόντια θέση.

Χαρακτηριστικά:

  • Το φίλτρο άνθρακα αποτρέπει την απελευθέρωση ατμών πτητικών οργανικών ενώσεων στον αέρα
  • Πιστοποιημένο UN/DOT carboy και κλειστό καπάκι για την ομάδα συσκευασίας II, και επικίνδυνα χημικά
  • Τα εξαρτήματα σωλήνων ασφαλίζουν τους σωλήνες απορριμμάτων σε καρμπόνες δημιουργώντας ένα κλειστό σύστημα που αποτρέπει διαρροές ή διαρροές
  • Ο σχεδιασμός του καλύμματος δύο τεμαχίων εξαλείφει την ανάγκη αποσύνδεσης της σωλήνωσης από τον προσαρμογέα για την εγκατάσταση ενός κλειστού πώματος
  • Εργονομικά δοχεία UN/DOT από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) παρέχουν εξαιρετική χημική συμβατότητα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καπακιούΧωρητικότηταΜέγεθοςΤιμή
JUSTRITE 12836 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/16 Inch Size | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€380.39
JUSTRITE 12837 Carboy With Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/16 Inch Size | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/8 Inch Size | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Carboy With Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/8 Inch Size | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12841 Carboy With Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKW 12841---€421.76
JUSTRITE 12842 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12846 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port
€394.19 /μονάδα