Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 12830 Καπάκι με φίλτρο, 70 mm, 6 θύρες, εξωτερική διάμετρος 1/16 ίντσας. | CD8DKJ

JUSTRITE 12830 Καπάκι με φίλτρο, 70 mm, 6 θύρες, εξωτερική διάμετρος 1/16 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DKJ Μοντέλο: 12830
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
€295.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Ύψος3.75 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός θυρών6
λιμάνια6
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το φίλτρο άνθρακα αποτρέπει την απελευθέρωση ατμών πτητικών οργανικών ενώσεων στο airTube Τα εξαρτήματα ασφαλίζουν τους σωλήνες απορριμμάτων στο carboy παρέχοντας ένα κλειστό σύστημα που αποτρέπει διαρροές ή διαρροές Σχεδιασμός δύο τεμαχίων καπακιού εξαλείφει την ανάγκη αποσύνδεσης του σωλήνα από τον προσαρμογέα για εγκατάσταση κλειστού πώματος Για χρήση σε UN/ Οι καρμπόι DOT με καπάκια 70 mm, αυτά τα κιτ φίλτρων καυσαερίων και άνθρακα βοηθούν στην ασφαλή σύλληψη επικίνδυνων ατμών που απελευθερώνονται από διαλύτες σε εφαρμογές HPLC. Το φίλτρο εξάτμισης ενεργού άνθρακα παγιδεύει δυνητικά επιβλαβείς ατμούς που εκπέμπονται από διαλύτες, προστατεύοντας τους εργαζόμενους από την εισπνοή επικίνδυνων αναθυμιάσεων. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος carboy για χρήση με το καπάκι και το φίλτρο εξάτμισης άνθρακα και δημιουργήστε ένα αποτελεσματικό κλειστό σύστημα για την πρόληψη διαρροών και την απόρριψη των πτητικών οργανικών αποβλήτων. Το καπάκι HDPE με προσαρμογέα ομοπολυμερούς ακετάλης προσφέρει μια μεγάλη γκάμα διαμορφώσεων θυρών σωλήνων, με και χωρίς αυλακώσεις σωλήνων, και περιλαμβάνει μια ανθεκτική χημική φλάντζα EPDM και πρόσθετα βύσματα για τη σφράγιση τυχόν αχρησιμοποίητων θυρών. Ο παρεχόμενος προσαρμογέας φίλτρου 90 μοιρών παρέχει μια θέση χαμηλού προφίλ για το φίλτρο άνθρακα για να αποκτήσει τη βέλτιστη αποθήκευση του συστήματος πάνω ή κάτω από τον πάγκο. Κάθε κιτ περιλαμβάνει ένα καπάκι 70 mm, διάφορες θύρες για σωλήνες απορριμμάτων, μία θύρα για φίλτρο εξάτμισης άνθρακα, ένα φίλτρο εξάτμισης άνθρακα, έναν ίσιο και έναν προσαρμογέα 90 μοιρών για φίλτρο, εξαρτήματα σωλήνα, φλάντζα EPDM και βύσματα για αχρησιμοποίητες θύρες . ΣΗΜΕΙΩΣΗ: VaporTrap; Τα κιτ καπακιού απορριμμάτων διαλύτη UN/DOT και φίλτρου καυσαερίων προορίζονται μόνο για χρήση με καρμπόι UN/DOT. (Μοντέλα 12950 και 12951)

Χαρακτηριστικά:

  • Το φίλτρο άνθρακα αποτρέπει την απελευθέρωση ατμών πτητικών οργανικών ενώσεων στον αέρα
  • Τα εξαρτήματα σωλήνων ασφαλίζουν τους σωλήνες απορριμμάτων στον καρμπόι παρέχοντας ένα κλειστό σύστημα που αποτρέπει διαρροές ή διαρροές
  • Ο σχεδιασμός του καλύμματος δύο τεμαχίων εξαλείφει την ανάγκη αποσύνδεσης της σωλήνωσης από τον προσαρμογέα για την εγκατάσταση ενός κλειστού πώματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.λιμάνιαΜέγεθοςΤιμή
JUSTRITE 12825 Καπάκι με φίλτρο, 83 mm, 6 θύρες, εξωτερική διάμετρος 1/8 ίντσας. | CD8DKD 12825---€295.37
JUSTRITE 12826 Cap With Filter, 83 mm, 4 Ports, 1/8 Inch Outer Tubing, 3 Ports, 1/4 Inch Outer Tubing | CD8DKE 12826---€310.17
JUSTRITE 12827 Cap With Filter, 83 mm, 6 Ports, 1/8 Inch Outer Tubing, 1 Port Hose Barb | CD8DKF 12827---€310.17
JUSTRITE 12828 Cap with Filter, 83 mm, 4 Ports, 1/8 Inch Outer Dia., 3 Ports, 1/4 Inch Outer Dia. | CD8DKG 12828---€310.17
JUSTRITE 12829 Cap With Filter, 83 mm, 4 Ports, 1/8 Inch Outer Dia., 4 Ports, 1/4 Inch Size | CD8DKH 12829---€324.91
JUSTRITE 12831 Καπάκι με φίλτρο, 70 mm, 6 θύρες, εξωτερική διάμετρος 1/8 ίντσας. | CD8DKK 12831---€295.37
JUSTRITE 12832 Καπάκι με φίλτρο, 70 mm, 6 θύρες, εξωτερική διάμετρος 1/8 ίντσας. | CD8DKL 12832---€310.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12830 Καπάκι με φίλτρο, 70 mm, 6 θύρες, εξωτερική διάμετρος 1/16 ίντσας.
€295.37 /μονάδα