JUSTRITE 12765 Δοχείο απόρριψης, 5 γαλονιών, λευκό, πολυαιθυλένιο | AA8UPQ JCN12765WH

JUSTRITE 12765 Δοχείο απόρριψης, 5 γαλόνια, λευκό, πολυαιθυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8UPQ Μοντέλο: 12765Cross Ref: JCN12765WH

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€342.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο απόρριψης ασφάλειας
Χωρητικότητα5 gal.
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος οπής γεμίσματος3.65 "
Υλικό τοποθέτησηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος20 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Εκτός Dia.12 "
Ποσότητα παλέτας24
Μέγεθος οπής χύσεως3.65 "
Που χρησιμοποιείται γιαΔιαβρωτικά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ημιδιαφανές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας αντέχει στα οξέα και τα καυστικά. Τα μεγέθη 2 και 5 γαλονιών (7.5 και 19 λίτρων) έχουν σταθερή θέση στη λαβή, η οποία επιτρέπει στο καπάκι να παραμένει ανοιχτό για εύκολο γέμισμα. Το καπάκι που κλείνει με ελατήριο παρέχει σφιχτή στεγανοποίηση. Το στόμιο χωρίς απαγωγέα φλόγας επιτρέπει τη γρήγορη έκχυση μη εύφλεκτων διαβρωτικών ουσιών. Τα οβάλ δοχεία διαθέτουν λαβή σκανδάλης για έκχυση με το ένα χέρι και αξιοποιούν στο έπακρο τη χωρητικότητα αποθήκευσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Αντέχει σε οξέα και καυστικά
  • Επιτρέπει γρήγορη έκχυση και εύκολο γέμισμα
  • Κλείσιμο ανοιξιάτικο καπάκι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 12762 Δοχείο ασφαλείας για διαβρωτικό/οξύ, 2 γαλόνια, λευκό, πολυαιθυλένιο | AB4LFN JCN12762WH 127622 gal.14.75 "-12 "€452.73
JUSTRITE 12161 Δοχείο ασφαλείας για διαβρωτικό/οξύ, 1 γαλόνι, λευκό, πολυαιθυλένιο | AC8KAM JCN12161WH 121611 gal.12.75 "7.625 "-€197.79
JUSTRITE 12260 Safety Container for Rorosive/Acid, 2-1/2 Gallon, White | AD2DTB JCN12260WH 122602.5 gal.15.25 "-10.75 "€290.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12765 Δοχείο απόρριψης, 5 γαλόνια, λευκό, πολυαιθυλένιο
€342.23 /μονάδα