Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 12161 Δοχείο ασφαλείας για διαβρωτικό/οξύ, 1 γαλόνι, λευκό, πολυαιθυλένιο | AC8KAM JCN12161WH

JUSTRITE 12161 Δοχείο ασφαλείας για διαβρωτικό/οξύ, 1 γαλόνι, λευκό, πολυαιθυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KAM Μοντέλο: 12161Cross Ref: JCN12161WH
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
€197.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο απόρριψης ασφάλειας
Χωρητικότητα1 gal.
ΧρώμαΆσπρο
Υλικό τοποθέτησηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος12.75 "
Μήκος7.625 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγεθος οπής χύσεως1.45 "
Που χρησιμοποιείται γιαΔιαβρωτικά
Πλάτος4.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ39233090900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ημιδιαφανές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας αντέχει στα οξέα και τα καυστικά. Τα μεγέθη 2 και 5 γαλονιών (7.5 και 19 λίτρων) έχουν σταθερή θέση στη λαβή, η οποία επιτρέπει στο καπάκι να παραμένει ανοιχτό για εύκολο γέμισμα. Το καπάκι που κλείνει με ελατήριο παρέχει σφιχτή στεγανοποίηση. Το στόμιο χωρίς απαγωγέα φλόγας επιτρέπει τη γρήγορη έκχυση μη εύφλεκτων διαβρωτικών ουσιών. Τα οβάλ δοχεία διαθέτουν λαβή σκανδάλης για έκχυση με το ένα χέρι και αξιοποιούν στο έπακρο τη χωρητικότητα αποθήκευσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Αντέχει σε οξέα και καυστικά
  • Επιτρέπει γρήγορη έκχυση και εύκολο γέμισμα
  • Κλείσιμο ανοιξιάτικο καπάκι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 12765 Δοχείο απόρριψης, 5 γαλονιών, λευκό, πολυαιθυλένιο | AA8UPQ JCN12765WH 127655 gal.20 "-12 "€342.23
JUSTRITE 12762 Δοχείο ασφαλείας για διαβρωτικό/οξύ, 2 γαλόνια, λευκό, πολυαιθυλένιο | AB4LFN JCN12762WH 127622 gal.14.75 "-12 "€452.73
JUSTRITE 12260 Safety Container for Rorosive/Acid, 2-1/2 Gallon, White | AD2DTB JCN12260WH 122602.5 gal.15.25 "-10.75 "€290.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12161 Δοχείο ασφαλείας για διαβρωτικό/οξύ, 1 γαλόνι, λευκό, πολυαιθυλένιο
€197.79 /μονάδα