JUN-AIR 1770008 Ηλεκτρικός συνθέτης αέρα Rocking Piston Λιπαντικό Λιπαντικό | AH7NJK 36XD51

JUN-AIR 1770008 Electric Air Compositer Rocking Piston Oil-Less

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7NJK Μοντέλο: 1770008Σταυρός: 36XD51

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,892.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Ενισχυτές5.3
ΚύκλοςΣυνεχής
ΠερίφραξηΝαι
φινίρισμαΔεξαμενή με επικάλυψη σε σκόνη / Νικέλιο επιχρυσωμένα εξαρτήματα / βαμμένο πλαίσιο
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI1.20
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση1.00
HP0.50
Τάση Εισόδου120 VAC
Τύπος λίπανσηςΧωρίς λάδι
Μέγιστη. Πίεση116 psi
Τύπος κινητήραΑξιολόγηση AC-IP20
συνολικό ύψος17 5 / 16 "
Συνολικό μήκος19 39 / 64 "
συνολικό πλάτος16 "
Φάση1
Τύπος αντλίαςΚουνιστό έμβολο
RPM1750
Μέγεθος δεξαμενής1.1 gal.
Τύπος δεξαμενήςχοτ-ντογκ
Θερμική προστασίαΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.975
Ύψος πλοίου (cm)92.41
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME: Όχι
    • Κλειστό - Αεροσυμπιεστής: Ναι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUN-AIR 1770008 Electric Air Compositer Rocking Piston Oil-Less
€8,892.66 /μονάδα