JOHNSON 40-6912 Builders Transit Level Kit 22 x 200 πόδια | AB8HTW 25K795

JOHNSON 40-6912 Builders Transit Level Kit 22 x 200 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HTW Πρότυπο: 40-6912Σταυρός: 25K795

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€917.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ επιπέδου διέλευσης οικοδόμων
Ακρίβεια3/16 "@ 100 πόδια
Πεδίο View2 πόδια / 100 πόδια
Τύπος ισοπέδωσηςΕπάνω τοποθετημένο φιαλίδιο, 3 βίδες ισοπέδωσης
Μεγέθυνση22X
Συναρμολόγηση νήματος5 / 8-11
Εύρος εργασίας200 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9015308000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Διάφραγμα (0.75 ")
    • Οριζόντιες βαθμολογήσεις (1 βαθμοί)
    • Οριζόντιο εύρος (0-90-0 βαθμοί)
    • Ελάχιστη εστίαση (4 πόδια)
    • Αριθμός φακών (6)
    • Κάθετες αποφοιτήσεις (1 βαθμοί)
    • Κάθετη περιοχή (45-0-45 μοίρες)
    • Χαρακτηριστικά: Γυάλινο δικτυωτό, Σταυρωτές γραμμές του αμφιβληστροειδούς

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 40-6912 Builders Transit Level Kit 22 x 200 Feet
€917.82 /μονάδα