Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2010 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1-8 Thread | AD3BPM 3XTG4

KEN FORGING K2010 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1-8 Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3BPM Μοντέλο: K2010Cross Ref: 3XTG4
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
€28.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1-13 / 16 "
Μάτι έξω από το Dia.3-9 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος5.94 "έως 6.31"
Σανκ Ντία.1"
Μήκος κνήμης2.5 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματος1-8
Όριο φόρτου εργασίας9,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2010 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1-8 Thread
€28.84 /μονάδα