Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON 40-6722 Κιτ ανίχνευσης λέιζερ με ακροδέκτη | AD2NDT 3RXD5

JOHNSON 40-6722 Κιτ ανιχνευτή λέιζερ κόκκινης δέσμης με σφιγκτήρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2NDT Πρότυπο: 40-6722Cross Ref: 3RXD5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€298.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ανίχνευσης λέιζερ Red Beam
ΑκρίβειαΠρόστιμο: +/- 1/32, Χονδροειδές +/- 1/16
ΚατασκευήΑνθεκτικό σε κρούση πλαστικό και καουτσούκ
Πηγή ενέργειας(1) μπαταρία 9V
ΧαρακτηριστικάΠαγκόσμιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ9031499000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΚατασκευήΕίδοςΠηγή ενέργειαςΧαρακτηριστικάΤιμή
JOHNSON 40-6790 Ανιχνευτής λέιζερ Red Beam με σφιγκτήρα | AE2DAR 4WMC4 40-6790Λεπτό 0.75 mm, Πλάτος 1.5 mmΑνθεκτικό σε κρούση πλαστικόΑνιχνευτής λέιζερ Red Beam(4) Μπαταρίες AAΠαγκόσμιος€1,152.95
JOHNSON 40-6791 Ανιχνευτής λέιζερ Red Beam 12v | AE2DAT 4WMC6 40-6791Λεπτό 3 mm, Πλάτος 5 mmΑνθεκτικό σε κρούση πλαστικόΑνιχνευτής λέιζερ Red BeamΚαλώδιο μπαταρίας 12V ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίεςΜηχανές με δυνατότητα τοποθέτησης με μαγνήτες και σφιγκτήρες€1,624.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 40-6722 Κιτ ανιχνευτή λέιζερ κόκκινης δέσμης με σφιγκτήρα
€298.71 /μονάδα