Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON 1926-1000 Συρόμενο T-Bevel Μπαμπού SS 10 ίντσες | AG9RGT 21ΧΚ13

JOHNSON 1926-1000 Sliding T-Bevel Bamboo SS 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9RGT Πρότυπο: 1926-1000Cross Ref: 21XK13

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρόμενο T-Bevel
Μέγεθος σώματος10 "
φινίρισμαΛουστραρισμένη λεπίδα, λαβή μπαμπού
ΥλικόΜπαμπού, ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος10
Χρήση μεΜολύβια, ξύλο, μαχαίρια ξυραφιού, εργαλεία σήμανσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΤιμή
JOHNSON 1913-1000 Sliding T-bevel Αλουμίνιο από ανοξείδωτο ατσάλι 10 In | AB6LHV 21XK14 1913-1000ΓυαλισμένοΑλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι€24.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 1926-1000 Sliding T-Bevel Bamboo SS 10 ιντσών
€28.06 /μονάδα