Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON 1454-0000 Ψηφιακό μοιρογνωμόνιο 0 - 360 βαθμοί | AF7LJK 21XK42

JOHNSON 1454-0000 Ψηφιακό μοιρογνωμόνιο 0 - 360 Μοίρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LJK Πρότυπο: 1454-0000Cross Ref: 21XK42

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€851.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό μοιρογνωμόνιο
Ακρίβεια+/- 5 λεπτά
Μπαταρία3 Volt (CR-2032)
ΛεπίδαΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος λεπίδας150, 300 mm
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
ΑποφοίτησηΨηφιακό
Κεφάλιπλαστικός
Μήκος150, 300 mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σειρά0 σε 360 βαθμούς
Επαναληψιμότητα+/- 5 λεπτά
Μέγεθος377 x 120 x 50 χιλιοστών
Πάχος35mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.008
Ύψος πλοίου (cm)13.49
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)3.48
Κωδικός ΕΣ9017208060

Λεπτομέρειες:

    • Το Johnson 1454-0000 είναι ένα ψηφιακό μοιρογνωμόνιο υψηλής ακρίβειας σχεδιασμένο να μετρά με ακρίβεια τις γωνίες και τους μετρητές. Μπορεί να μετρήσει γωνίες που κυμαίνονται από 0 έως 360 μοίρες και έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 32 - 104 βαθμούς Φαρενάιτ.
    • Αυτό το ψηφιακό μοιρογνωμόνιο Johnson διαθέτει μπαταρία λιθίου 3V που μπορεί να διαρκέσει περίπου 1 χρόνο και μια σκληρή θήκη για την προστασία του εξοπλισμού από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 1454-0000 Ψηφιακό μοιρογνωμόνιο 0 - 360 Μοίρες
€851.30 /μονάδα