JOHNSON CONTROLS VG2831UN Globe Valve 3-way Mixing 3 Inch Flanged | AD4HWQ 41P835

JOHNSON CONTROLS VG2831UN Globe Βαλβίδα 3 δρόμων ανάμειξης 3 ιντσών με φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HWQ Μοντέλο: VG2831UNΣταυρός: 41P835

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,847.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGlobe Valve Λιγότερο ενεργοποιητή
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Συντελεστής όγκου80
Μέγεθος σύνδεσης3"
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Βάθος7.5 "
Ύψος8.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.281 βαθμοί F
Ασφαλής πίεση ατμού εργασίας35 psi
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας175 psi
Υλικό επένδυσηςΟρείχαλκος
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way Ανάμειξη
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός βαλβίδωνΥλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουΠλάτοςΜέγεθος σύνδεσηςΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS VG2831TM Globe Valve, 3-Way, 2-1/2 Inch, Φλάντζα, Χυτοσίδηρος | AD4HWN 41P833 VG2831 ™3-Way ΑνάμειξηΜαντεμένια547"2.5 "Φλάντζα7"7.25 "€1,524.78
JOHNSON CONTROLS VG2831UM Globe Valve Less Actuator, 3-Way, 3 Inch Μέγεθος σύνδεσης, Φλάντζα, Χυτοσίδηρος | AD4HWP 41P834 VG2831UM3 Τρόπος ΑνάμιξηΜαντεμένια807 1 / 2 "3"Φλάντζα7 1 / 2 "8 5 / 8 "€1,810.21
JOHNSON CONTROLS VG2831VM Globe Valve 3-way Mixing 4 Inch Flanged | AD4HWR 41P836 VG2831VM3-Way ΑνάμειξηΜαντεμένια1579"4"Φλάντζα9"10.5 "€2,566.90
JOHNSON CONTROLS VG2831VN Globe Valve 3-way Mixing 4 Inch Flanged | AD4HWT 41P837 VG2831VN3-Way ΑνάμειξηΜαντεμένια1579"4"Φλάντζα9"10.5 "€2,790.18
JOHNSON CONTROLS VG2831WN Globe Valve 3-way Mixing 5 ιντσών με φλάντζα | AD4HWU 41P838 VG2831WN3-Way ΑνάμειξηΜαντεμένια23810 "5"Φλάντζα10 "12.5 "€4,501.42
JOHNSON CONTROLS VG2831YN Globe Valve 3-way Mixing 6 ιντσών με φλάντζα | AD4HWV 41P839 VG2831YN3-Way ΑνάμειξηΜαντεμένια34711 "6"Φλάντζα11 "14.5 "€5,293.94
JOHNSON CONTROLS VG7844CT Globe Valve 3-way Mixing 1/2 Inch Fnpt | AD4JBF 41P943 VG7844CT3-Way ΑνάμειξηΧαλκί0.733"1 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤ1.625 "4.75 "€562.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG2831UN Globe Βαλβίδα 3 δρόμων ανάμειξης 3 ιντσών με φλάντζα
€1,847.28 /μονάδα