JOHNSON CONTROLS VG2831UM Globe Valve Less Actuator, 3-Way, 3 Inch Μέγεθος σύνδεσης, Φλάντζα, Χυτοσίδηρος | AD4HWP 41P834

JOHNSON CONTROLS VG2831UM Globe Valve Less Actuator, 3-Way, Μέγεθος σύνδεσης 3 ιντσών, Φλάντζα, Χυτοσίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HWP Μοντέλο: VG2831UMΣταυρός: 41P834

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,810.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGlobe Valve Λιγότερο ενεργοποιητή
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Συντελεστής όγκου80
Μέγεθος σύνδεσης3"
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Βάθος7 1 / 2 "
Ύψος8 5 / 8 "
ΠεριλαμβάνειΜόνο βαλβίδα
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.281 μοίρες φά
Ασφαλής πίεση ατμού εργασίας35 psi
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας175 psi
Υλικό επένδυσηςΟρείχαλκος
Χρήση μεΕνεργοποιητές και πνευματικοί ενεργοποιητές σειράς M9000
Σχεδιασμός βαλβίδων3 Τρόπος Ανάμιξη
Πλάτος7 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η σφαιρική βαλβίδα Johnson Controls VG2831UM χρησιμοποιείται σε συστήματα HVAC, εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης για να ρυθμίζει με ακρίβεια τη ροή των υγρών, επιτρέποντας τον αποτελεσματικό έλεγχο της θερμοκρασίας και την εξισορρόπηση εντός του συστήματος. Αυτή η βαλβίδα ανάμειξης 3 κατευθύνσεων είναι ιδανική για τη διατήρηση άνετων εσωτερικών περιβαλλόντων αναμειγνύοντας ζεστά και κρύα ρεύματα νερού, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και σταθερότητα θερμοκρασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η βαλβίδα διαθέτει κατασκευή από χυτοσίδηρο για δομική ακαμψία και αυξημένη ανθεκτικότητα.
  • Ελέγχει ζεστό ή κρύο νερό και κορεσμένο ατμό 35 psig και υποστηρίζει μέγιστη πίεση τροφοδοσίας ενεργοποιητή 25 psig, βελτιώνοντας τον έλεγχο του συστήματος.
  • Αυτή η βαλβίδα διαθέτει υψηλή βαθμολογία στατικής πίεσης 175 psig για θερμοκρασίες νερού 35 έως 150 βαθμούς F, μειώνοντας στα 125 psig στους 281 βαθμούς F.
  • Αυτή η βαλβίδα έχει σχέδιο ανάμειξης 3 κατευθύνσεων για αποτελεσματική ρύθμιση της θερμοκρασίας και ακριβή ανάμειξη υγρών.
  • Προσφέρει σύνδεση με φλάντζα για βελτιωμένη και ασφαλή σύνδεση με τον ενεργοποιητή.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η πτώση πίεσης λειτουργίας αυτής της σφαιρικής βαλβίδας;

Η σφαιρική βαλβίδα A. Johnson Controls VG2831UM λειτουργεί με μέγιστη πτώση πίεσης 35 psig.

Ε. Πώς μπορώ να καθαρίσω και να συντηρήσω αυτήν τη σφαιρική βαλβίδα Johnson Controls VG2831UM;

A.

  • Ξεκινήστε αποσυνδέοντας το ρεύμα και απομονώνοντας τη βαλβίδα από το σύστημα.
  • Εξετάστε διεξοδικά το σώμα της βαλβίδας για τυχόν εμφανή βρωμιά ή υπολείμματα.
  • Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα για να καθαρίσετε αποτελεσματικά την εξωτερική επιφάνεια.
  • Επιθεωρήστε τα εξαρτήματα της βαλβίδας για πιθανές διαρροές ή σημάδια διάβρωσης.
  • Εφαρμόστε το κατάλληλο λιπαντικό βαλβίδας για να εξασφαλίσετε την ομαλή κίνηση των εξαρτημάτων.
  • Επικυρώστε την ευθυγράμμιση και την κίνηση του στελέχους βαλβίδας.
  • Συναρμολογήστε ξανά τη βαλβίδα, διασφαλίζοντας ότι όλες οι συνδέσεις είναι σφιγμένες με ασφάλεια.
  • Ενεργοποιήστε το σύστημα και αξιολογήστε τη λειτουργική λειτουργικότητα της βαλβίδας.
  • Καθιερώστε ένα πρόγραμμα ρουτίνας για ελέγχους συντήρησης για να εξασφαλίσετε σταθερή βέλτιστη απόδοση.

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτήν τη βαλβίδα σφαιρών;

A.

  • Ξεκινήστε επιλέγοντας μια κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση της βαλβίδας.
  • Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και απομονωμένο για ασφάλεια.
  • Ευθυγραμμίστε τις φλαντζωτές συνδέσεις της βαλβίδας με το σύστημα σωληνώσεων.
  • Στερεώστε με ασφάλεια τη βαλβίδα χρησιμοποιώντας συμβατά μπουλόνια και παρεμβύσματα.
  • Επαληθεύστε τη σωστή ευθυγράμμιση και σφίξτε ομοιόμορφα τα μπουλόνια της φλάντζας.
  • Συνδέστε την καλωδίωση ελέγχου στον ενεργοποιητή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Ενεργοποιήστε το σύστημα και ελέγξτε τη λειτουργία της βαλβίδας.
  • Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ελέγχου όπως απαιτείται για την επιθυμητή λειτουργικότητα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός βαλβίδωνΥλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουΠλάτοςΜέγεθος σύνδεσηςΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS VG2831TM Globe Valve, 3-Way, 2-1/2 Inch, Φλάντζα, Χυτοσίδηρος | AD4HWN 41P833 VG2831 ™3-Way ΑνάμειξηΜαντεμένια547"2.5 "Φλάντζα7"7.25 "€1,524.78
JOHNSON CONTROLS VG2831UN Globe Valve 3-way Mixing 3 Inch Flanged | AD4HWQ 41P835 VG2831UN3-Way ΑνάμειξηΜαντεμένια807.5 "3"Φλάντζα7.5 "8.625 "€1,847.28
JOHNSON CONTROLS VG2831VM Globe Valve 3-way Mixing 4 Inch Flanged | AD4HWR 41P836 VG2831VM3-Way ΑνάμειξηΜαντεμένια1579"4"Φλάντζα9"10.5 "€2,566.90
JOHNSON CONTROLS VG2831VN Globe Valve 3-way Mixing 4 Inch Flanged | AD4HWT 41P837 VG2831VN3-Way ΑνάμειξηΜαντεμένια1579"4"Φλάντζα9"10.5 "€2,790.18
JOHNSON CONTROLS VG2831WN Globe Valve 3-way Mixing 5 ιντσών με φλάντζα | AD4HWU 41P838 VG2831WN3-Way ΑνάμειξηΜαντεμένια23810 "5"Φλάντζα10 "12.5 "€4,501.42
JOHNSON CONTROLS VG2831YN Globe Valve 3-way Mixing 6 ιντσών με φλάντζα | AD4HWV 41P839 VG2831YN3-Way ΑνάμειξηΜαντεμένια34711 "6"Φλάντζα11 "14.5 "€5,293.94
JOHNSON CONTROLS VG7844CT Globe Valve 3-way Mixing 1/2 Inch Fnpt | AD4JBF 41P943 VG7844CT3-Way ΑνάμειξηΧαλκί0.733"1 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤ1.625 "4.75 "€562.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG2831UM Globe Valve Less Actuator, 3-Way, Μέγεθος σύνδεσης 3 ιντσών, Φλάντζα, Χυτοσίδηρος
€1,810.21 /μονάδα