JOHNSON CONTROLS VG2431UM Globe Valve 2-way Nc 3 Inch με φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HWG Μοντέλο: VG2431UMΣταυρός: 41P827

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,438.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGlobe Valve Λιγότερο ενεργοποιητή
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Συντελεστής όγκου83
διαμόρφωσηΚανονικά κλειστό
Μέγεθος σύνδεσης3"
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Βάθος7.5 "
Ύψος12 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.281 βαθμοί F
Ασφαλής πίεση ατμού εργασίας35 psi
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας175 psi
Υλικό επένδυσηςΟρείχαλκος
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way
Πλάτος8.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουδιαμόρφωσηΜέγεθος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS VG2231TL Globe Valve 2 way No 2-1 / 2 Inch Flanged | AD4HVW 41P817 VG2231TL51Κανονικά ανοιχτό2.5 "7"11 21 / 32 "7.25 "€1,336.93
JOHNSON CONTROLS VG2231 ™ Globe Valve 2 way No 2-1 / 2 Inch Flanged | AD4HVX 41P818 VG2231 ™51Κανονικά ανοιχτό2.5 "7"11 21 / 32 "7.25 "€1,400.60
JOHNSON CONTROLS VG2231UL Globe Valve 2 way No 3 Inch Flanged | AD4HVY 41P819 VG2231UL83Κανονικά ανοιχτό3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "€1,448.17
JOHNSON CONTROLS VG2231UM Globe Valve 2 way No 3 Inch Flanged | AD4HVZ 41P820 VG2231UM83Κανονικά ανοιχτό3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "€1,572.44
JOHNSON CONTROLS VG2231UN Globe Valve 2-way No 3 Inch Flanged | AD4HWA 41P821 VG2231UN83Κανονικά ανοιχτό3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "€1,751.27
JOHNSON CONTROLS VG2231VM Globe Valve 2 way No 4 Inch Flanged | AD4HWB 41P822 VG2231VM150Κανονικά ανοιχτό4"9"15.44 "10.5 "€2,054.61
JOHNSON CONTROLS VG2231VN Globe Valve 2 way No 4 Inch Flanged | AD4HWC 41P823 VG2231VN150Κανονικά ανοιχτό4"9"15.44 "10.5 "€2,011.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG2431UM Globe Valve 2-way Nc 3 Inch με φλάντζα
€1,438.80 /μονάδα