JOHNSON CONTROLS VG18A5GT Ball Valve 3 Way Stainless Steel Trim Flanged 2-1 / 2 | AD4HVM 41P809

JOHNSON CONTROLS VG18A5GT Ball Valve 3 Way Stainless Steel Trim Flanged 2-1 / 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HVM Μοντέλο: VG18A5GTΣταυρός: 41P809

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,314.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρική βαλβίδα ελέγχου H VAC
Πίεση κλεισίματος50 psi
Συντελεστής όγκου74
Μέγεθος σύνδεσης2.5 "
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Βάθος11.437 "
Ύψος7"
ΥλικόΑνοξείδωτη επένδυση
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.284 βαθμοί F
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Ασφαλής πίεση ατμού εργασίας15 με θερμικό διαχωριστικό
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας580
Τύπος βαλβίδας3-Way
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.0675
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μόνο βαλβίδα / Περιλαμβάνεται ενεργοποιητής (Μόνο βαλβίδα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΤύπος βαλβίδαςΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS VG12A5GS Ball Valve 2 Way Stainless Steel Trim Flanged 2-1 / 2 | AD4HTD 41P753 VG12A5GS472.5 "11.437 "7"2-Way7"€1,435.60
JOHNSON CONTROLS VG12A5GT Ball Valve 2 Way Stainless Steel Trim Flanged 2-1 / 2 | AD4HTE 41P754 VG12A5GT742.5 "11.437 "7"2-Way7"€1,180.31
JOHNSON CONTROLS VG12A5GU Ball Valve 2 Way Stainless Steel Trim Flanged 2-1 / 2 | AD4HTF 41P755 VG12A5GU1172.5 "11.437 "7"2-Way7"€1,353.98
JOHNSON CONTROLS VG12A5HT Σφαίρα βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι με φλάντζα 3 | AD4HTG 41P756 VG12A5HT743"12.25 "7.5 "2-Way7.5 "€1,369.42
JOHNSON CONTROLS VG12A5HU Σφαίρα βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι με φλάντζα 3 | ΑΔ4ΗΘ 41Ρ757 VG12A5HU1343"12.25 "7.5 "2-Way7.5 "€1,363.87
JOHNSON CONTROLS VG12A5HV σφαιρική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι με φλάντζα 3 | AD4HTJ 41P758 VG12A5HV1763"12.25 "7.5 "2-Way7.5 "€1,472.18
JOHNSON CONTROLS VG12A5JU Σφαίρα βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι με φλάντζα 4 | AD4HTK 41P760 VG12A5JU1174"13.75 "9"2-Way9"€1,797.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG18A5GT Ball Valve 3 Way Stainless Steel Trim Flanged 2-1 / 2
€1,314.23 /μονάδα