Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Electric Ball Valve Actuator, 24V, Floating Signal, 35 Inch-Lbs. Ροπή, -4 έως 140 μοίρες. F | AF7ENR 20XH95

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Electric Ball Valve Actuator, 24V, Floating Signal, 35 Inch-Lbs. Ροπή, -4 έως 140 μοίρες. φά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ENR Μοντέλο: VA9104-AGA-3SCross Ref: 20XH95
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
€156.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός βαλβίδα ενεργοποιητή
ΕνεργοποιητήςΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-4 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
Κύκλος χρόνου60 sec.
Βάθος5 1 / 2 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑκροδέκτες βίδας
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 2
Ύψος2 45 / 64 "
ΠεριλαμβάνειΕργοστασιακή σύνδεση βαλβίδας
ΒάσηΆμεση οροφή
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας2.1 VA
Τύπος προϊόντοςΗλεκτρικός βαλβίδα ενεργοποιητή
Τύπος σήματοςΕπιπλέων
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου93 μοίρες
Ροπή35 ίντσες λίβρες.
Τύπος ενεργοποιητήΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Χρήση μεΣφαίρα JCI VG1000
Τάση24
Τάση τάσης24V
Πλάτος2 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8501104020

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής βαλβίδων Johnson Controls VA9104-AGA-3S είναι ιδανικός για συστήματα HVAC και βιομηχανικές διαδικασίες για ακριβή τοποθέτηση σφαιρικών βαλβίδων. Τοποθετείται απευθείας στις βαλβίδες της σειράς Johnson Controls VG1000 για αποτελεσματική διαμόρφωση των αποσβεστήρων αέρα και των περσίδων.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σύγχρονο κινητήρα για σταθερό χρόνο περιστροφής και ανεξαρτησία από το φορτίο.
  • Αυτός ο ενεργοποιητής έχει τάση λειτουργίας 24 VAC και εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος από -4 έως 140 βαθμούς F με χρόνο κύκλου 60 δευτερόλεπτα.
  • Αυτός ο ενεργοποιητής προσφέρει περίβλημα NEMA 2 για πρόσθετη ασφάλεια από ηλεκτρικούς κινδύνους.
  • Είναι ενσωματωμένο με βιδωτούς ακροδέκτες για βελτιωμένες ηλεκτρικές συνδέσεις και έχει τάση κατανάλωσης ισχύος 2.1VA.
  • Αυτός ο ενεργοποιητής διαθέτει επιπλέον ένα καλώδιο plenum για γρήγορη και εύκολη καλωδίωση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ τον ενεργοποιητή ηλεκτρικής βαλβίδας Johnson Controls VA9104-AGA-3S;

A.

  • Κλείστε την τροφοδοσία του ενεργοποιητή για ασφάλεια.
  • Ελέγχετε τακτικά για βρωμιά, συντρίμμια ή εμπόδια.
  • Σκουπίστε απαλά το εξωτερικό με ένα υγρό πανί.
  • Εφαρμόστε το συνιστώμενο λιπαντικό σε κινούμενα μέρη.
  • Εξασφαλίστε ασφαλείς και καθαρές ηλεκτρικές συνδέσεις.
  • Ελέγξτε τη λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος της βαλβίδας.
  • Επαληθεύστε την ακρίβεια της ανάδρασης θέσης βαλβίδας.
  • Εξετάστε το περίβλημα του ενεργοποιητή για ζημιά ή φθορά.
  • Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα όπως χρειάζεται.
  • Προγραμματίστε επαγγελματική συντήρηση.
  • Κρατήστε αρχείο με τις δραστηριότητες και τα θέματα συντήρησης.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός ηλεκτρικού ενεργοποιητή βαλβίδας;

A.

  • Συμβατότητα με τον τύπο και το μέγεθος βαλβίδας.
  • Επαρκής ροπή ή δύναμη.
  • Ταίριασμα σήματος ελέγχου και επιθυμητής ταχύτητας λειτουργίας και απόκρισης.
  • Προσαρμοστικότητα με το περιβάλλον λειτουργίας και τις απαιτήσεις ισχύος.
  • Ανάγκη για ακριβή ανατροφοδότηση και τοποθέτηση.
  • Σωστή τοποθέτηση και εφαρμογή χώρου.
  • Ευκολία συντήρησης και διαθεσιμότητα υποστήριξης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S Ενεργοποιητής Ηλεκτρικής Σφαίρας Βαλβίδας, Αναλογικός, Τάση 24V, Επιστροφή χωρίς ελατήριο | AF7ENT 20XH96 VA9104-GGA-3S€224.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Electric Ball Valve Actuator, 24V, Floating Signal, 35 Inch-Lbs. Ροπή, -4 έως 140 μοίρες. φά
€156.08 /μονάδα