Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S Ενεργοποιητής Ηλεκτρικής Σφαίρας Βαλβίδας, Αναλογικός, Τάση 24V, Επιστροφή χωρίς ελατήριο | AF7ENT 20XH96

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S Ηλεκτρικός ενεργοποιητής σφαιρικής βαλβίδας, αναλογικός, τάση 24 V, χωρίς ελατήριο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ENT Μοντέλο: VA9104-GGA-3SCross Ref: 20XH96
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
€224.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός βαλβίδα ενεργοποιητή
ΕνεργοποιητήςΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-4 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
Κύκλος χρόνου60 sec.
Βάθος5 1 / 2 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑκροδέκτες βίδας
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 2
Ύψος2 45 / 64 "
ΠεριλαμβάνειΕργοστασιακή σύνδεση βαλβίδας
ΒάσηΆμεση οροφή
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας2.1 VA
Τύπος προϊόντοςΗλεκτρικός βαλβίδα ενεργοποιητή
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου93 μοίρες
Ροπή35 ίντσες λίβρες.
Τύπος ενεργοποιητήΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Χρήση μεΣφαίρα JCI VG1000
Τάση24
Τάση τάσης24V
Πλάτος2 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8501104020

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής βαλβίδας χωρίς ελατήριο Johnson Controls VA9104-GGA-3S χρησιμοποιείται σε συστήματα HVAC και αυτοματισμού. Είναι ιδανικό για τον ακριβή έλεγχο της λειτουργίας της βαλβίδας και τη ρύθμιση της ροής αέρα, νερού ή υγρού στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού. Αυτός ο ενεργοποιητής προσφέρει μια απρόσκοπτη λύση ενσωμάτωσης με δυνατότητες απομακρυσμένης παρακολούθησης, βελτιώνοντας την άνεση, βελτιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση και εξορθολογίζοντας τη συνολική λειτουργία.

Χρήσεις:

Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής βαλβίδας χωρίς ελατήριο Johnson Controls VA9104-GGA-3S είναι ιδανικός για ακριβή τοποθέτηση σε σφαιρικές βαλβίδες σε εφαρμογές κλιματισμού, θέρμανσης και αερισμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ενεργοποιητής Johnson Controls VA9104-GGA-3S διαθέτει περίβλημα NEMA 2 για προστασία από το νερό που πιτσιλίζει ελαφρά και στάζει.
  • Διαθέτει σύγχρονη μονάδα δίσκου για σταθερό χρόνο περιστροφής, ανεξάρτητα από το συνδεδεμένο φορτίο.
  • Αυτός ο ενεργοποιητής βαλβίδας έχει αντοχή έως και 100000 κύκλους και έχει ονομαστική τιμή 35 dBA για ελάχιστο θόρυβο, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις ακουστικού θορύβου.
  • Διαθέτει σχέδιο άμεσης τοποθέτησης σε στυλ μονής βίδας για μειωμένο χρόνο εγκατάστασης και συντήρησης.
  • Αυτός ο ενεργοποιητής VA9104-GGA-3S προσφέρει χειροκίνητη παράκαμψη για εύκολη χειροκίνητη τοποθέτηση της σφαιρικής βαλβίδας.
  • Είναι εξοπλισμένο με εύκαμπτο μεταλλικό σύνδεσμο αγωγού, απλοποιώντας την καλωδίωση και την εγκατάσταση πεδίου.
  • Αυτός ο ενεργοποιητής βαλβίδας μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4 έως 140 βαθμούς F.
  • Είναι ενσωματωμένο με έναν εργοστασιακό σύνδεσμο βαλβίδας, προσφέροντας βελτιωμένο και ακριβή έλεγχο βαλβίδων για βέλτιστη απόδοση του συστήματος.

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

Εγκατάσταση:

Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής βαλβίδας χωρίς ελατήριο Johnson Controls VA9104-GGA-3S είναι τοποθετημένος και στερεωμένος στη φλάντζα στήριξης της σφαιρικής βαλβίδας και η λαβή του ενεργοποιητή είναι κλειδωμένη στον ενεργοποιητή. Εάν η απαίτηση είναι να τοποθετήσετε το θερμικό φράγμα στον ενεργοποιητή, τοποθετήστε το πριν εγκαταστήσετε τη σφαιρική βαλβίδα. Ο κινητήριος άξονας που συνδέει τον ενεργοποιητή με τη σφαιρική βαλβίδα συνδέεται μέσω ενός κινητήριου άξονα. Ο κινητήριος άξονας συνδέει τη σφαιρική βαλβίδα με τον ενεργοποιητή μέσω του συγκροτήματος θερμικού φραγμού. Η σφαιρική βαλβίδα συνδέεται με τις σωληνώσεις του συστήματος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης. Αυτή η βαλβίδα διαθέτει σχεδιασμό άμεσης τοποθέτησης που επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση στην κορυφή της σφαιρικής βαλβίδας χωρίς επιπλοκές. Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής βαλβίδας χωρίς ελατήριο Johnson Controls VA9104-GGA-3S διαθέτει ηλεκτρική σύνδεση τύπου βιδωτού ακροδέκτη για εύκολη καλωδίωση του ενεργοποιητή.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορούν αυτοί οι ενεργοποιητές να συνδεθούν στην ηλεκτρική παροχή;

Α. Ναι, οι ενεργοποιητές ηλεκτρικών βαλβίδων χωρίς ελατήριο Johnson Controls VA9104-GGA-3S απαιτούν ηλεκτρική είσοδο για λειτουργία. Αυτοί οι ενεργοποιητές διαθέτουν βιδωτούς ακροδέκτες M3 και μπορούν να συνδεθούν γρήγορα επιτόπου. Απαιτούν σήμα εισόδου 24 VAC και λειτουργούν με μια σειρά ηλεκτρικών ελεγκτών.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ενεργοποιητών χωρίς επιστροφή ελατηρίου και των ενεργοποιητών επιστροφής ελατηρίου;

Α. Οι βαλβίδες χωρίς ελατήριο απαιτούν ιδανικά πίεση για να κλείσουν ή να ανοίξουν οι βαλβίδες. Επίσης, απουσία πίεσης αέρα, οι βαλβίδες παραμένουν στη θέση τους πριν αποσυνδεθεί η πνευματική παροχή. Οι βαλβίδες επιστροφής ελατηρίου χρειάζονται πίεση σε μία μόνο κατεύθυνση και απελευθέρωση της πίεσης προς άλλη κατεύθυνση.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ενεργοποιητών διπλής και μονής δράσης;

Α. Οι ενεργοποιητές διπλής ενέργειας χρησιμοποιούν ένα έμβολο ως κύριο στοιχείο για τη λειτουργία της βαλβίδας, ενώ οι ενεργοποιητές μονής δράσης χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό ελατηρίου/μεμβράνης και εξόδου αέρα βαλβίδας ελέγχου.

Ε. Πώς λειτουργεί ένας ενεργοποιητής;

Α. Οι ενεργοποιητές βαλβίδων είναι εξαρτήματα μηχανών που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο και τη μετακίνηση ορισμένων μηχανισμών ή συστημάτων, όπως το άνοιγμα μιας βαλβίδας. Όταν αυτοί οι ενεργοποιητές λαμβάνουν ένα σήμα ελέγχου, ανταποκρίνεται ανοίγοντας / κλείνοντας την πύλη της βαλβίδας.

Ε. Τι κάνουν οι ενεργοποιητές Johnson Controls σε μια βαλβίδα;

A. Johnson Controls Οι ηλεκτρικοί ενεργοποιητές βαλβίδων χωρίς ελατήριο VA9104-GGA-3S ελέγχουν το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων. Αυτοί οι ενεργοποιητές μπορούν να παρέχουν είτε περιστροφική είτε γραμμική κίνηση και να λειτουργούν με μια σειρά βαλβίδων, συμπεριλαμβανομένων των βαλβίδων σφαιρών και πεταλούδων.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτόν τον ενεργοποιητή βαλβίδας VA9104-GGA-3S;

A.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός ενεργοποιητή βαλβίδας;

A.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ενεργοποιητών χωρίς επιστροφή ελατηρίου και των ενεργοποιητών επιστροφής ελατηρίου;

A. Οι ενεργοποιητές επιστροφής ελατηρίου χρησιμοποιούν ενσωματωμένα ελατήρια για να εξασφαλίσουν μια ασφαλή επιστροφή στην προεπιλεγμένη θέση κατά τη διάρκεια απώλειας ισχύος, καθιστώντας τους ιδανικούς για εφαρμογές κρίσιμες για την ασφάλεια. Οι ενεργοποιητές επιστροφής χωρίς ελατήριο δεν διαθέτουν αυτόν τον μηχανισμό ελατηρίου και βασίζονται αποκλειστικά στη συνεχή ισχύ για την τοποθέτηση. Είναι κατάλληλα για σενάρια ακριβούς ελέγχου όπου η άμεση επιστροφή με ασφάλεια λόγω βλάβης δεν αποτελεί προτεραιότητα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Electric Ball Valve Actuator, 24V, Floating Signal, 35 Inch-Lbs. Ροπή, -4 έως 140 μοίρες. F | AF7ENR 20XH95 VA9104-AGA-3S€156.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S Ηλεκτρικός ενεργοποιητής σφαιρικής βαλβίδας, αναλογικός, τάση 24 V, χωρίς ελατήριο
€224.14 /μονάδα