Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS P72AA-27C Έλεγχος πίεσης Dpst | AD3MVR 40G413

JOHNSON CONTROLS P72AA-27C Έλεγχος πίεσης Dpst

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3MVR Μοντέλο: P72AA-27CCross Ref: 40G413
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
€263.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνιαίος έλεγχος πίεσης
Τριχοειδές μήκος36 ίντσες
Κλείσιμο (PSI)200
Διαφορική πίεση35 σε 200 PSI
ΠερίφραξηNEMA 1
ΛειτουργίαΕφαρμογές υψηλής πίεσης
Άνοιγμα (PSI)150
Σύνδεση πίεσηςΤριχοειδές 36 "με παξιμάδι 1/4"
Σειρά100 έως 400 psi
ΕπαναφοράAUTO
Εναλλαγή δράσηςΑνοίγει σε χαμηλή πίεση
Τύπος διακόπτηDPST
ΧαρακτηριστικάΧαμηλή πίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9032200000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτησύνδεσηΔιαφορική πίεσηΧαρακτηριστικάΛειτουργίαΕίδοςΒάσηΣειράΤιμή
JOHNSON CONTROLS P170CA-400E Μονής πίεσης Έλεγχος υψηλής πίεσης | AC2DJH 2HYV3 P170CA-400ΕSPSTΜπλοκ ακροδεκτών βίδας60 σε 150 PSIΥψηλή πίεσηΤερματισμός συμπιεστή υψηλής πίεσηςΈλεγχοι απλής πίεσηςΜακρινός200 έως 610 psi€167.79
JOHNSON CONTROLS P100AP-332C Ενιαίος έλεγχος πίεσης Χαμηλή πίεση | AC2DJJ 2HYV5 P100AP-332CSPST48 "Καλώδια καλωδίων, απογυμνωμένα άκρα100 PSIΧαμηλή πίεσηΠοδηλασία ανεμιστήρα για έλεγχο πίεσης κεφαλήςΈλεγχοι απλής πίεσηςΆμεση βαλβίδα SchraderΑνοιχτό 300, Κλείσιμο 400 PSI€45.73
JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Ενιαίος έλεγχος πίεσης Χαμηλή πίεση | AC2DJK 2HYV6 P100AP-201CSPST48 "Καλώδια καλωδίων, απογυμνωμένα άκρα22 PSIΧαμηλή πίεσηΔιακόπτης χαμηλής πίεσης-Απώλεια φόρτισης, Συμπίεση Ποδηλασία-Αυτόματη επαναφοράΈλεγχοι απλής πίεσηςΆμεση βαλβίδα SchraderΑνοιχτό 10, Κλείσιμο 32 PSI€56.74
JOHNSON CONTROLS P100DA-81C Ενιαίος έλεγχος πίεσης Υψηλή πίεση | AC2DJL 2ΗΥV7 P100DA-81CSPST48 "Καλώδια καλωδίων, απογυμνωμένα άκρα-Υψηλή πίεσηΤερματισμός συμπιεστή υψηλής πίεσηςΈλεγχοι απλής πίεσηςΆμεση βαλβίδα SchraderΑνοίξτε το 630 PSI€68.79
JOHNSON CONTROLS P70BA-1C Έλεγχος πίεσης Χαμηλό 20 ίντσες έως 100 | AD3MUY 40G395 P70BA-1CSPST-7 PSIΧαμηλή πίεσηΕφαρμογές χαμηλής πίεσηςΕνιαίος έλεγχος πίεσης-20 "έως 100 PSI€188.24
JOHNSON CONTROLS P100EE-78C Encapsulated Pres Control, Spdt | CR6BCB 41Z438 P100EE-78C-----Έλεγχος--€85.06
JOHNSON CONTROLS P100CP-159C Encapsulated Press Control, 270/200 PSIg | CR6BCC 58UU86 P100CP-159C-----Έλεγχος--€47.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS P72AA-27C Έλεγχος πίεσης Dpst
€263.33 /μονάδα